Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama High Speed HDMI™-Kabel, Stecker - Stecker, 4K, Ethernet, vergoldet, 10,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-2475479-MU
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00205009
EAN/GTIN:
     4047443441768
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
HD war gestern, heute gibt's Ultra-HD: viermal so scharf dank 8 Millionen Bildpunkten. Mit dem 4K-HDMI™-Kabel holen Sie sich gestochen scharfe Bilder in Kino-Qualität nach Hause - auch in 3D. - HDMI™-Kabel für perfekte, hochauflösende Ultra-HD-Kino-Qualität 4096 x 2160 (4k) Bildpunkte - ARC für eine Rückführung des Audiosignals ohne zusätzliches Audiokabel (ODT, Cinch etc.) - hochwertige Materialien sowie geschirmte Leitungen gewährleisten eine exzellente, störungsfreie Bild- und Tonqualität - vergoldeter Stecker mit geringen Übergangswiderständen für eine sichere Signalübertragung - Ferritkern für eine Dezimierung letzter Störeinflüsse und eine saubere Signalübertragung - HEC unterstützt Netzwerkverbindungen via HDMI™ für einen verringerten Verkabelungsaufwand - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - zur High-Speed-Übertragung von digitalen Audio- und Videodaten zwischen z.B. Blu-ray-Player, SAT-Receiver und Fernseher- 3D-Übertragung durch erweiterte Bandbreite - High-Speed-Übertragung von bis zu 18 Gbit/s für alle Bild- und Tonstandards ab einer Bandbreite von 600 MHz - Bildauflösung: 3840 x 2160 - max. 60 Hz, 4096 x 2160 - 24 Hz - Farbraum: 30/36/48 bit - Übertragung der Audiodaten 8PCM, Dolby Digital, DTS, MPEG, DVD-Audio, SACD, Dolby Digital Plus, True HD, dts-HD - Übermittlung der Art des Zuspielers über ACE (Automatic Content Enhancement) - HDMI™-CEC-Unterstützung (Consumer Electronics Control) Lieferumfang: - 1 High Speed HDMI™-Kabel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
667.93 g
Höhe:
23 cm
Länge:
21.5 cm | 10 m
Breite:
6.5 cm
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
HDMI™-Stecker
Qualität:
Essential
Schirmungsaufbau:
Voll geschirmt
Datenübertragungsrate:
18 Gbit/s
Technologie:
Audiorückkanal (ARC)/ HDMI™ Ethernet Kanal (HEC)/ HDR
Max. Auflösung:
4k (4096 x 2160)
Bandbreite:
600 MHz
Filter:
2
Version:
High Speed mit Ethernet
Zusatzfunktionen:
3D-Übertragung, HDTV-tauglich
Besonderheit:
Vergoldet
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Schwarz
Bildwiederholfrequenz:
60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Stecker, Kabel, Audio, Verbindungskabel, HDMI, Anschluss, Audio/Video, Video, HDMI-Kabel, HDMI Kabel, ARC, HDMI 2.0
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4357
€ 4,99*
ab € 24,38*
€ 32,49*
Frei Haus
ab € 24,41*
€ 33,03*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 29,36*
€ 39,00*
€ 6,95*
ab € 31,71*
€ 41,53*
€ 4,98*
ab € 32,08*
€ 41,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.