Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama High Speed HDMI™-Kabel, 4K, Stecker - Stecker, Ethernet, 5,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-2475478-MU
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00205007
EAN/GTIN:
     4047443439390
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
Kinofeeling in Ultra-HD an Smartphone, Tablet und Notebook gibt es mit diesem HDMI™-Kabel: gestochen scharfe Kontraste, brillante, detailreiche Farben - da reicht sogar der kleine Bildschirm, um ein Mittendrin-statt-nur-dabei-Feeling zu bekommen. - HDMI™-Kabel für perfekte, hochauflösende Ultra-HD-Kino-Qualität 4096 x 2160 (4k) Bildpunkte - HDR optimiert die Darstellung von Kontrast, Farbtiefe, Helligkeit und Schärfe für lebendige Bilder - ARC für eine Rückführung des Audiosignals ohne zusätzliches Audiokabel (ODT, Cinch etc.) - HEC unterstützt Netzwerkverbindungen via HDMI™ für einen verringerten Verkabelungsaufwand - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - hochwertige Materialien sowie geschirmte Leitungen gewährleisten eine exzellente, störungsfreie Bild- und Tonqualität - schlanker Aufbau eignet sich besonders gut für mobile Geräte wie Smartphones, Tablets und Notebooks - vergoldeter Stecker mit geringen Übergangswiderständen für eine sichere Signalübertragung - zur High-Speed-Übertragung von digitalen Audio- und Videodaten zwischen z.B. Blu-ray-Player, SAT-Receiver und Fernseher Lieferumfang: - 1 High Speed HDMI™-Kabel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
184.18 g
Höhe:
23 cm
Länge:
14 cm | 5 m
Breite:
5.5 cm
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
HDMI™-Stecker
Qualität:
Essential
Schirmungsaufbau:
Voll geschirmt
Datenübertragungsrate:
18 Gbit/s
Technologie:
Audiorückkanal (ARC)/ HDR/ HEC (HDMI™ Ethernet Channel)
Max. Auflösung:
4k (4096 x 2160)
Bandbreite:
600 MHz
Version:
High Speed mit Ethernet
Zusatzfunktionen:
HDTV-tauglich
Besonderheit:
Vergoldet
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Schwarz
Bildwiederholfrequenz:
60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Stecker, Kabel, Audio, Verbindungskabel, HDMI, Anschluss, Audio/Video, Video, HDMI-Kabel, HDMI Kabel, ARC, HDMI 2.0
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3013
1
€ 4,99*
ab € 9,70*
€ 13,29*
1
€ 4,95*
ab € 10,70*
€ 16,34*
1
€ 4,90*
ab € 12,06*
€ 16,34*
1
€ 6,95*
ab € 14,75*
€ 19,94*
Lager 102
22
1
€ 4,95*
ab € 20,59*
€ 27,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.