Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2475472-BP Herst.-Nr.: 00200712 EAN/GTIN: 4047443444769 |
| |
|
|  |  |
 | Hama DisplayPort / HDMI Adapterkabel DisplayPort Stecker,HDMI-A Stecker 1.50 m Schwarz 00200712 DisplayPort-Kabel
Hama Video-Kabel, DisplayPort-Stecker - HDMI™-Stecker, Ultra-HD 4K, 1,50 m
zum Verbinden von PC, Notebook mit Monitor, TV oder Beamer, zur Übertragung digitaler Audio-, Videodaten und Signale für perfekte, hochauflösende Ultra-HD-Kino-Qualität 4096 x 2160 (4K) Bildpunkte doppelte Abschirmung für eine gute Reduzierung von elektromagnetischen Störeinflüssen schlanker Stecker eignet sich besonders gut für mobile und flache Geräte oder bei beengten Platzverhältnissen optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität verdrillte Datenpaare mit einem Außenmantel aus robustem PVC-Material minimieren Interferenzen
Ausstattung: Qualität: Essential · Anschluss: DisplayPort-Stecker · HDMI™-Stecker · Länge: 1,50 m · Farbe: Schwarz · Farbton: Schwarz · Produktbereich: PC & Notebook · Produktlinie: Essential Line
Technische Daten: Anschluss-Typ: DisplayPort,HDMI · Anschlüsse: DisplayPort Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 4096 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI High Speed · Kabellänge: 1.50 m · Signalfluss: Unidirektional (A→B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: DisplayPort auf HDMI-A
Lieferumfang: 1 Video-Kabel
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 1.50 m | Kabel-Ausführung: | Adapterkabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Kabel-Version: | HDMI High Speed | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Anschlüsse: | DisplayPort Stecker | HDMI-A Stecker | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | DisplayPort auf HDMI-A | Signalfluss: | Unidirektional (A→B) | Anschluss-Typ: | DisplayPort | HDMI | Auflösung Video optisch: | 4096 x 2160 Pixel | Produkt-Art: | DisplayPort-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel hdmi displayport, hdmi kabel typ-a auf displayport, 04047443444769, Hama, 00200712, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 13,71* | € 19,86* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 14,14* | € 19,87* |  |  |  | | 10 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 20,24* | € 27,61* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 25,42* | € 34,31* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 25,85* | € 35,25* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|