Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2475469-MU Herst.-Nr.: 00200707 EAN/GTIN: 4047443444721 |
| |
|
|  |  |
 | - für hochauflösende Full-HD-Qualität bis 1920 x 1080 (1080p) Bildpunkte - exakt definierter Wellenwiderstand von 75 Ohm für eine optimale Übertragungsqualität - doppelte Abschirmung für eine gute Reduzierung von elektromagnetischen Störeinflüssen - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität - zum Verbinden von PC, Notebook mit Monitor, TV oder Beamer, zur Übertragung analoger Videodaten und Signale- Stecker mit Schrauben sorgt für eine sichere Verbindung und zuverlässige Übertragung - wird auch 15-Pin-, 15-polig-, DB-15-, DE-15- oder HD-15-Stecker genannt Lieferumfang: - 1 VGA-Kabel Weitere Informationen:  |  | Availability: | Y | Gewicht: | 119.19 g | Höhe: | 23 cm | Länge: | 14 cm | 1,5 m | Breite: | 3.5 cm | Farbton: | Schwarz | Anschluss: | HDD-Stecker, 15-Pol. | Qualität: | Essential | Schirmungsaufbau: | Doppelt geschirmt | Aufbau: | 75 Ohm Videoleitungen | Produktlinie: | Essential Line | Farbe: | Schwarz | Unterstützte Auflösungen / Bildwiederholfrequenzen: | max. Full-HD 1080p@60 Hz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel, Monitor, Kabel, Verbindungskabel, Verlängerungskabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 9,27* | € 13,20* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 9,56* | € 13,21* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 9,65* | € 13,64* |  |  |  |  |  | | 9 Tage |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 10,86* | € 14,96* |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 6,95* | ab € 12,80* | € 17,64* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|