Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama DVI-Kabel, WQHD 1440p, Dual-Link, 1,50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-2475468-MU
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200706
EAN/GTIN:
     4047443444714
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel
- für hochauflösende WQHD-Qualität bis 2560 x 1440 (1440p) Bildpunkte - doppelte Abschirmung für eine gute Reduzierung von elektromagnetischen Störeinflüssen - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität - zum Verbinden von PC, Notebook mit Monitor, TV oder Beamer, zur Übertragung analoger oder digitaler Videodaten und Signale- verdrillte Datenpaare mit einem Außenmantel aus robustem PVC-Material minimieren Interferenzen - DVI-I-Dual-Link-Kabel (24+5 Pins) Lieferumfang: - 1 DVI-Kabel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
175.2 g
Höhe:
23 cm
Länge:
14 cm | 1,5 m
Breite:
4.5 cm
Farbton:
Schwarz
Ausführung:
Dual Link
Anschluss:
DVI-I-Dual-Link-Stecker
Qualität:
Essential
Schirmungsaufbau:
Doppelt geschirmt
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Schwarz
Unterstützte Auflösungen / Bildwiederholfrequenzen:
max. Full-HD 1080p@144 Hz/max. WQHD 1440p@60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Monitor, Kabel, Audio, Verbindungskabel, Anschluss, Audio/Video, Video, Digital, Digitale, Digitaler, Digi, DVI-Kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 14,73*
€ 21,41*
3 Tage
32
1
€ 4,99*
ab € 15,18*
€ 21,42*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 18,55*
€ 26,46*
2
€ 6,95*
ab € 23,05*
€ 31,55*
9 Tage
2
1
€ 6,99*
ab € 32,40*
€ 43,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.