Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama High Speed HDMI™-Kabel, Ultra-HD 4K, Ethernet, 3,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-2475466-MU
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200703
EAN/GTIN:
     4047443440945
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
Kinofeeling in Ultra-HD an Smartphone, Tablet und Notebook gibt es mit diesem HDMI™-Kabel: gestochen scharfe Kontraste, brillante, detailreiche Farben. Das intensive Mittendrin-statt-nur-dabei-Feeling funktioniert auch bestens mit Gaming-Monitoren. - HDMI™-Kabel für perfekte, hochauflösende Ultra-HD-Kino-Qualität 4096 x 2160 (4k) Bildpunkte - HDR optimiert die Darstellung von Kontrast, Farbtiefe, Helligkeit und Schärfe für lebendige Bilder - ARC für eine Rückführung des Audiosignals ohne zusätzliches Audiokabel (ODT, Cinch etc.) - HEC unterstützt Netzwerkverbindungen via HDMI™ für einen verringerten Verkabelungsaufwand - doppelte Abschirmung für eine gute Reduzierung von elektromagnetischen Störeinflüssen - schlanker Stecker eignet sich besonders gut für mobile und flache Geräte oder bei beengten Platzverhältnissen - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität - zum Verbinden von PC, Notebook, Spielekonsole mit Monitor, TV oder Beamer, zur Übertragung digitaler Audio-, Videodaten und Signale- verdrillte Datenpaare mit einem Außenmantel aus robustem PVC-Material minimieren Interferenzen - ideal für Gaming-Monitore mit hoher Bildwiederholfrequenz (Hz) Lieferumfang: - 1 High Speed HDMI™-Kabel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
121.72 g
Höhe:
23 cm
Länge:
14 cm | 3 m
Breite:
3.5 cm
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
HDMI™-Stecker
Schirmungsaufbau:
Doppelt geschirmt
Datenübertragungsrate:
18 Gbit/s
Technologie:
Audiorückkanal (ARC)/ HDR/ HEC (HDMI™ Ethernet Channel)
Max. Auflösung:
4k (4096 x 2160)
Bandbreite:
600 MHz
Version:
High Speed mit Ethernet
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Schwarz
Bildwiederholfrequenz:
60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Stecker, Kabel, Audio, Verbindungskabel, HDMI, Anschluss, Audio/Video, Video, HDMI-Kabel, HDMI Kabel, ARC
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2159
1
€ 4,99*
ab € 6,58*
€ 9,32*
1
€ 4,95*
ab € 9,84*
€ 14,32*
Lager 102
9
1
€ 7,90*
ab € 10,25*
€ 14,52*
1
€ 6,95*
ab € 12,77*
€ 17,83*
1
€ 5,85*
ab € 14,08*
€ 19,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.