Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama High Speed HDMI™-Kabel, Ultra-HD 4K, Ethernet, 1,50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-2475465-MU
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200702
EAN/GTIN:
     4047443440938
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
Kinofeeling in Ultra-HD an Smartphone, Tablet und Notebook gibt es mit diesem HDMI™-Kabel: gestochen scharfe Kontraste, brillante, detailreiche Farben. Das intensive Mittendrin-statt-nur-dabei-Feeling funktioniert auch bestens mit Gaming-Monitoren. - HDMI™-Kabel für perfekte, hochauflösende Ultra-HD-Kino-Qualität 4096 x 2160 (4k) Bildpunkte - HDR optimiert die Darstellung von Kontrast, Farbtiefe, Helligkeit und Schärfe für lebendige Bilder - ARC für eine Rückführung des Audiosignals ohne zusätzliches Audiokabel (ODT, Cinch etc.) - HEC unterstützt Netzwerkverbindungen via HDMI™ für einen verringerten Verkabelungsaufwand - doppelte Abschirmung für eine gute Reduzierung von elektromagnetischen Störeinflüssen - schlanker Stecker eignet sich besonders gut für mobile und flache Geräte oder bei beengten Platzverhältnissen - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität - zum Verbinden von PC, Notebook, Spielekonsole mit Monitor, TV oder Beamer, zur Übertragung digitaler Audio-, Videodaten und Signale- verdrillte Datenpaare mit einem Außenmantel aus robustem PVC-Material minimieren Interferenzen - ideal für Gaming-Monitore mit hoher Bildwiederholfrequenz (Hz) Lieferumfang: - 1 High Speed HDMI™-Kabel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
60.8 g
Höhe:
23 cm
Länge:
14 cm | 1,5 m
Breite:
2.5 cm
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
HDMI™-Stecker
Schirmungsaufbau:
Doppelt geschirmt
Datenübertragungsrate:
18 Gbit/s
Technologie:
Audiorückkanal (ARC)/ HDMI™ Ethernet Kanal (HEC)/ HDR
Max. Auflösung:
4k (4096 x 2160)
Bandbreite:
600 MHz
Version:
High Speed mit Ethernet
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Schwarz
Bildwiederholfrequenz:
60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Stecker, Kabel, Audio, Verbindungskabel, HDMI, Anschluss, Audio/Video, Video, HDMI-Kabel, HDMI Kabel, ARC
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5464
1
€ 4,99*
ab € 5,80*
€ 8,00*
1
Frei Haus
ab € 6,02*
€ 8,46*
1
€ 5,85*
ab € 8,75*
€ 11,98*
1
€ 3,90*
ab € 9,92*
€ 13,55*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 10,41*
€ 14,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.