Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2475464-MU Herst.-Nr.: 00200697 EAN/GTIN: 4047443444691 |
| |
|
|  |  |
 | - für perfekte, hochauflösende Ultra-HD-Kino-Qualität 4096 x 2160 (4K) Bildpunkte - doppelte Abschirmung für eine gute Reduzierung von elektromagnetischen Störeinflüssen - schlanker Stecker eignet sich besonders gut für mobile und flache Geräte oder bei beengten Platzverhältnissen - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität - zum Verbinden von PC, Notebook mit Monitor, TV oder Beamer, zur Übertragung digitaler Audio-, Videodaten und Signale- verdrillte Datenpaare mit einem Außenmantel aus robustem PVC-Material minimieren Interferenzen - ideal für Gaming-Monitore mit hoher Bildwiederholfrequenz (Hz) Lieferumfang: - 1 DisplayPort-Kabel Weitere Informationen:  |  | Availability: | Y | Gewicht: | 112.13 g | Höhe: | 23 cm | Länge: | 14 cm | 3 m | Breite: | 4.5 cm | Farbton: | Schwarz | Material: | Polyvinylchlorid (PVC) | Anschluss: | DisplayPort-Stecker | Qualität: | Essential | Schirmungsaufbau: | Doppelt geschirmt | Datenübertragungsrate: | 21,6 Gbit/s | Max. Auflösung: | 4k (4096 x 2160) | Version: | 1.2 | Produktlinie: | Essential Line | Farbe: | Schwarz | Unterstützte Auflösungen / Bildwiederholfrequenzen: | max. Full-HD 1080p@240 Hz/max. Ultra-HD 4K@60 Hz/max. WQHD 1440p@165 Hz | Signalrichtung: | Bidirektional |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 12,45* | € 18,16* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 12,89* | € 18,17* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 16,95* | € 23,98* |  |  |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 20,53* | € 28,04* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 29,56* | € 39,59* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|