Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2475463-MU Herst.-Nr.: 00200696 EAN/GTIN: 4047443444684 |
| |
|
|  |  |
 | - für perfekte, hochauflösende Ultra-HD-Kino-Qualität 4096 x 2160 (4K) Bildpunkte - doppelte Abschirmung für eine gute Reduzierung von elektromagnetischen Störeinflüssen - schlanker Stecker eignet sich besonders gut für mobile und flache Geräte oder bei beengten Platzverhältnissen - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität - zum Verbinden von PC, Notebook mit Monitor, TV oder Beamer, zur Übertragung digitaler Audio-, Videodaten und Signale- verdrillte Datenpaare mit einem Außenmantel aus robustem PVC-Material minimieren Interferenzen - ideal für Gaming-Monitore mit hoher Bildwiederholfrequenz (Hz) Lieferumfang: - 1 DisplayPort-Kabel Weitere Informationen:  |  | Availability: | Y | Gewicht: | 66.33 g | Höhe: | 23 cm | Länge: | 14 cm | 1,5 m | Breite: | 3.5 cm | Farbton: | Schwarz | Material: | Polyvinylchlorid (PVC) | Anschluss: | DisplayPort-Stecker | Qualität: | Essential | Schirmungsaufbau: | Doppelt geschirmt | Datenübertragungsrate: | 21,6 Gbit/s | Max. Auflösung: | 4k (4096 x 2160) | Version: | 1.2 | Produktlinie: | Essential Line | Farbe: | Schwarz | Unterstützte Auflösungen / Bildwiederholfrequenzen: | max. Full-HD 1080p@240 Hz/max. Ultra-HD 4K@60 Hz/max. WQHD 1440p@165 Hz | Signalrichtung: | Bidirektional |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 8,20* | € 11,47* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 9,22* | € 13,22* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,85* | ab € 11,43* | € 15,92* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 11,27* | € 16,40* |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 3,90* | ab € 12,96* | € 18,09* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|