Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2475449-MU Herst.-Nr.: 00200623 EAN/GTIN: 4047443442765 |
| |
|
|  |  |
 | - High-Speed-Datenübertragung von bis zu 480 Mbit/s - doppelte Abschirmung für eine gute Reduzierung von elektromagnetischen Störeinflüssen - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität - zum Verbinden von PC, Notebook, MacBook, Ladegerät mit Apple iPad, iPhone oder iPod, zur Übertragung digitaler Daten, Signale und Strom- verdrillte Datenpaare mit einem Außenmantel aus robustem PVC-Material minimieren Interferenzen - Innenleiter aus Kupfer für schnellen Datentransfer und beste Energieversorgung - ideal zum Laden, Daten übertragen und Synchronisieren - geeignet und geprüft für Made for iPhone/iPad/iPod Lieferumfang: - 1 USB-Kabel Weitere Informationen:  |  | Availability: | Y | Gewicht: | 42.53 g | Höhe: | 23 cm | Länge: | 9 cm | 1,5 m | Breite: | 2.5 cm | Farbton: | Weiß | Material: | Polyvinylchlorid (PVC) | Anschluss: | Lightning-Stecker, USB-Typ-A-Stecker | Verwendungszweck: | PC & Notebook | Qualität: | Essential | Schirmungsaufbau: | Doppelt geschirmt | USB-Standard: | USB-2.0 | Max. Datenübertragungsrate: | 480 Mbit/s | Produktlinie: | Essential Line | Lizenziert von/durch: | Apple | Max. Stromübertragung: | 2,4 A | Farbe: | Weiß | Lizenziert für: | Apple iPhone / iPad / iPod | Signalrichtung: | Bidirektional |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, iPad Zubehör, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iPod Zubehör, usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, USB, Stecker, Kupplung, Kabel, Verbindungskabel, Verlängerungskabel, Anschlusskabel, Anschluss, Ladekabel, Datenkabel, Datenübertragung, Transfer, Daten, Aufladung, Ladung, Data, USB-Ladekabel, USB-Datenkabel, USB Type-C, USB-C, USB A, Micro-USB |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 11,68* | € 16,26* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 12,85* | € 19,32* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 14,07* | € 19,32* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 14,62* | € 20,49* |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 3,90* | ab € 15,89* | € 21,83* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|