Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Mini-USB-Kabel, USB 2.0, 480 Mbit/s, 0,75 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-2475437-MU
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200605
EAN/GTIN:
     4047443443687
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
usb kabel typ a/a
Ältere Kameras oder auch Kartenleser besitzen oft noch einen Mini-USB-Anschluss. Aber selbst diese antiken Geräte kannst du mit diesem USB-Kabel mit deinem USB-A-Laptop oder -Ladegerät verbinden. - High-Speed-Datenübertragung von bis zu 480 Mbit/s - doppelte Abschirmung für eine gute Reduzierung von elektromagnetischen Störeinflüssen - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität - zum Verbinden von PC, Notebook, MacBook, Ladegerät mit Kamera, Dashcam, MP3-Player, Game-Controler, USB-Hub oder USB-Kartenleser, zur Übertragung digitaler Daten, Signale und Strom- verdrillte Datenpaare mit einem Außenmantel aus robustem PVC-Material minimieren Interferenzen - Innenleiter aus Kupfer für schnellen Datentransfer und beste Energieversorgung - ideal zum Laden, Daten übertragen und Synchronisieren Lieferumfang: - 1 Mini-USB-Kabel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
25.99 g
Höhe:
23 cm
Länge:
9 cm | 0,75 m
Breite:
2.5 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Anschluss:
USB-Mini-B-Stecker, USB-Typ-A-Stecker
Verwendungszweck:
PC & Notebook
Qualität:
Essential
Schirmungsaufbau:
Doppelt geschirmt
USB-Standard:
USB-2.0
Max. Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Produktlinie:
Essential Line
Max. Stromübertragung:
0,5 A
Farbe:
Schwarz/Silber
Signalrichtung:
Bidirektional
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb kabel a buchse, USB, Stecker, Kupplung, Kabel, Verbindungskabel, Verlängerungskabel, Anschlusskabel, Anschluss, Ladekabel, Datenkabel, Datenübertragung, Transfer, Daten, Aufladung, Ladung, Data, USB-Ladekabel, USB-Datenkabel, USB Type-C, USB-C, USB A, Micro-USB
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 6,24*
3 Tage
4193
1
€ 4,99*
ab € 4,18*
€ 6,25*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 5,23*
€ 7,84*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,19*
€ 8,91*
6
€ 6,95*
ab € 8,10*
€ 11,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.