Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama USB-Kabel, USB 2.0, 480 Mbit/s, 5,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-2475435-MU
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200604
EAN/GTIN:
     4047443443670
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Druckerkabel
- High-Speed-Datenübertragung von bis zu 480 Mbit/s - doppelte Abschirmung für eine gute Reduzierung von elektromagnetischen Störeinflüssen - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität - zum Verbinden von PC, Notebook, MacBook mit Drucker, Scanner oder Fax, zur Übertragung digitaler Daten, Signale und Strom- verdrillte Datenpaare mit einem Außenmantel aus robustem PVC-Material minimieren Interferenzen - Innenleiter aus Kupfer für schnellen Datentransfer und beste Energieversorgung Lieferumfang: - 1 USB-Kabel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
135 g
Höhe:
23 cm
Länge:
14 cm | 5 m
Breite:
3.5 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker, USB-Typ-B-Stecker
Verwendungszweck:
PC & Notebook
Qualität:
Essential
Schirmungsaufbau:
Doppelt geschirmt
USB-Standard:
USB-2.0
Max. Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Produktlinie:
Essential Line
Max. Stromübertragung:
0,5 A
Farbe:
Schwarz
Signalrichtung:
Bidirektional
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf B Stecker, USB Verlängerung, USB Verlängerungskabel, usb kabel 5m, usb anschlusskabel, USB, Stecker, Kupplung, Kabel, Verbindungskabel, Verlängerungskabel, Anschlusskabel, Anschluss, Ladekabel, Datenkabel, Datenübertragung, Transfer, Daten, Aufladung, Ladung, Data, USB-Ladekabel, USB-Datenkabel, USB Type-C, USB-C, USB A, Micro-USB
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 7,46*
€ 10,94*
Lager 102
3
1
€ 7,90*
ab € 7,77*
€ 10,96*
3 Tage
1889
1
€ 4,99*
ab € 8,47*
€ 11,71*
1
€ 6,95*
ab € 10,70*
€ 14,75*
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,88*
€ 14,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.