Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama USB-Kabel, USB 2.0, 480 Mbit/s, 3,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-2475433-MU
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200603
EAN/GTIN:
     4047443443663
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
- High-Speed-Datenübertragung von bis zu 480 Mbit/s - doppelte Abschirmung für eine gute Reduzierung von elektromagnetischen Störeinflüssen - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität - zum Verbinden von PC, Notebook, MacBook mit Drucker, Scanner oder Fax, zur Übertragung digitaler Daten, Signale und Strom- verdrillte Datenpaare mit einem Außenmantel aus robustem PVC-Material minimieren Interferenzen - Innenleiter aus Kupfer für schnellen Datentransfer und beste Energieversorgung Lieferumfang: - 1 USB-Kabel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
79.74 g
Höhe:
23 cm
Länge:
9 cm | 3 m
Breite:
3.5 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker, USB-Typ-B-Stecker
Verwendungszweck:
PC & Notebook
Qualität:
Essential
Schirmungsaufbau:
Doppelt geschirmt
USB-Standard:
USB-2.0
Max. Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Produktlinie:
Essential Line
Max. Stromübertragung:
0,5 A
Farbe:
Schwarz
Signalrichtung:
Bidirektional
Weitere Suchbegriffe: USB Druckerkabel, USB Kabel A Stecker auf B Stecker, usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, USB, Stecker, Kupplung, Kabel, Verbindungskabel, Verlängerungskabel, Anschlusskabel, Anschluss, Ladekabel, Datenkabel, Datenübertragung, Transfer, Daten, Aufladung, Ladung, Data, USB-Ladekabel, USB-Datenkabel, USB Type-C, USB-C, USB A, Micro-USB
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 6,28*
€ 8,99*
4 Tage
4351
1
€ 4,99*
ab € 6,56*
€ 9,00*
Lager 102
9
1
€ 7,90*
ab € 6,97*
€ 9,77*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,20*
€ 11,18*
1
€ 5,85*
ab € 8,23*
€ 11,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.