Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2475422-MU Herst.-Nr.: 00200338 EAN/GTIN: 4047443437402 |
| |
|
|  |  |
 | - für perfekte, hochauflösende Ultra-HD-Kino-Qualität 4096 x 2160 (4K) Bildpunkte - hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität - zum Verbinden von PC, Notebook mit DVI an Monitor, TV oder Beamer, zur Übertragung digitaler Videodaten und Signale- DVI-D-Dual-Link (24+1 Pins) Lieferumfang: - 1 Video-Adapter Weitere Informationen:  |  | Availability: | Y | Gewicht: | 29.73 g | Höhe: | 10.5 cm | Länge: | 9 cm | Breite: | 2 cm | Farbton: | Schwarz | Anschluss: | DVI-D-Dual-Link-Stecker/HDMI™-Kupplung | Qualität: | Essential | Art: | HDMI™-DVI | Produktlinie: | Essential Line | Farbe: | Schwarz | Unterstützte Auflösungen / Bildwiederholfrequenzen: | max. Full-HD 1080p@120 Hz/max. Ultra-HD 4K@60 Hz/max. WQHD 1440p@60 Hz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, Netzadapter, Reise-Stecker-Adapter, Reiseadapter, Reisestecker, Stromadapter, adapterkabel hdmi dvi, adapterkabel dvi |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 5,64* | € 7,78* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 5,99* | ab € 5,98* | € 8,44* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 6,79* | € 9,73* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,85* | ab € 7,07* | € 9,73* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 12,05* | € 16,85* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|