Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Video-Adapter, DisplayPort-Stecker - VGA-Buchse, Full-HD 1080p


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-2475421-MU
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200337
EAN/GTIN:
     4047443437396
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
- für hochauflösende Full-HD-Qualität bis 1920 x 1080 (1080p) Bildpunkte - schlanker Stecker eignet sich besonders gut für mobile und flache Geräte oder bei beengten Platzverhältnissen - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität - zum Verbinden von PC, Notebook mit DisplayPort an Monitor, TV oder Beamer, zur Übertragung analoger Videodaten und Signale Lieferumfang: - 1 Video-Adapter
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
46.98 g
Höhe:
23 cm
Länge:
9 cm | 0,15 m
Breite:
2.5 cm
Farbton:
Schwarz
Ausführung:
Kabeladapter
Anschluss:
DisplayPort-Stecker/VGA-Kupplung
Qualität:
Essential
Art:
DisplayPort
Max. Auflösung:
1080 p
Anschluss Ausgang:
VGA-Kupplung
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Schwarz
Unterstützte Auflösungen / Bildwiederholfrequenzen:
max. Full-HD 1080p@60 Hz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1325
1
€ 4,99*
ab € 10,21*
€ 14,12*
Lager 102
30
1
€ 7,90*
ab € 11,41*
€ 15,98*
1
€ 4,95*
ab € 10,97*
€ 15,98*
1
€ 6,95*
ab € 14,49*
€ 19,88*
1
€ 5,85*
ab € 15,79*
€ 21,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.