Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2475418-MU Herst.-Nr.: 00200332 EAN/GTIN: 4047443437341 |
| |
|
|  |  |
 | - für perfekte, hochauflösende Ultra-HD-Kino-Qualität 4096 x 2160 (4K) Bildpunkte - schlanker Stecker eignet sich besonders gut für mobile und flache Geräte oder bei beengten Platzverhältnissen - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität - zum Verbinden von PC, Notebook, MacBook, Tablet mit Mini-DisplayPort an Monitor, TV oder Beamer, zur Übertragung digitaler Audio-, Videodaten und Signale- kompatibel mit Thunderbolt-2 (Blitz-Symbol) Lieferumfang: - Video-Adapter Weitere Informationen:  |  | Availability: | Y | Gewicht: | 26.8 g | Höhe: | 23 cm | Länge: | 9 cm | Breite: | 2 cm | Farbton: | Schwarz | Ausführung: | Kabeladapter | Anschluss: | HDMI™-Kupplung/Mini-DisplayPort-Stecker | Qualität: | Essential | Art: | DisplayPort | Max. Auflösung: | 4k (4096 x 2160) | Produktlinie: | Essential Line | Farbe: | Schwarz | Unterstützte Auflösungen / Bildwiederholfrequenzen: | max. Full-HD 1080p@120 Hz/max. Ultra-HD 4K@30 Hz/max. WQHD 1440p@60 Hz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Netzadapter, Reise-Stecker-Adapter, Reiseadapter, Reisestecker, Stromadapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel hdmi displayport, hdmi kabel typ-a auf displayport |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 9,21* | € 12,96* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 10,22* | € 14,72* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 12,99* | € 18,54* |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,85* | ab € 15,71* | € 21,73* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 16,23* | € 22,44* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|