Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00200332 Mini-DisplayPort / HDMI Adapter [1x UK-Stecker - 1x Mini-DisplayPort Stecker] Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2475418-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200332
EAN/GTIN:
     4047443437341
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Hama 00200332 Mini-DisplayPort / HDMI Adapter [1x UK-Stecker - 1x Mini-DisplayPort Stecker] Schwarz

Hama Video-Adapter, Mini-DisplayPort-Stecker - HDMI™-Buchse, Ultra-HD 4K

zum Verbinden von PC, Notebook, MacBook, Tablet mit Mini-DisplayPort an Monitor, TV oder Beamer, zur Übertragung digitaler Audio-, Videodaten und Signale
für perfekte, hochauflösende Ultra-HD-Kino-Qualität 4096 x 2160 (4K) Bildpunkte
schlanker Stecker eignet sich besonders gut für mobile und flache Geräte oder bei beengten Platzverhältnissen
optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch
hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität
kompatibel mit Thunderbolt-2 (Blitz-Symbol)

Ausstattung:
Qualität: Essential · Anschluss: HDMI™-Kupplung · Mini-DisplayPort-Stecker · Ausführung: Kabeladapter · Max. Auflösung: 4k (4096 x 2160) · Farbe: Schwarz · Farbton: Schwarz · Produktbereich: PC & Notebook · Produktlinie: Essential Line

Technische Daten:
Anschluss-Typ: Mini-DisplayPort,HDMI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): UK-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Mini-DisplayPort Stecker · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 4096 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Form: rund · Steckerausführung: gerade

Lieferumfang:
Video-Adapter

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
UK-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Mini-DisplayPort Stecker
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
Mini-DisplayPort | HDMI
Auflösung Video optisch:
4096 x 2160 Pixel
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapter
Weitere Suchbegriffe: Netzadapter, Reise-Stecker-Adapter, Reiseadapter, Reisestecker, Stromadapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, reisestecker uk, netzadapter, 04047443437341, Hama, 00200332, Monitor Adapter, Monitoradapter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 10,73*
€ 15,91*
2 Tage
59
1
€ 4,99*
ab € 11,06*
€ 15,93*
8 Tage
10
2
€ 6,99*
ab € 15,43*
€ 21,52*
1
€ 4,98*
ab € 15,61*
€ 22,18*
Lager 102
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 17,01*
€ 24,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.