Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Video-Adapter, USB-C-Stecker - HDMI™-Buchse, Ultra-HD 4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-2475413-MU
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200315
EAN/GTIN:
     4047443437167
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
- für perfekte, hochauflösende Ultra-HD-Kino-Qualität 4096 x 2160 (4K) Bildpunkte - schlanker Stecker eignet sich besonders gut für mobile und flache Geräte oder bei beengten Platzverhältnissen - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität - zum Verbinden von PC, Notebook, MacBook, Tablet mit USB-C an Monitor, TV oder Beamer, zur Übertragung digitaler Audio-, Videodaten und Signale- kompatibel mit Thunderbolt-3/4 (Blitz-Symbol) Systemvoraussetzung: USB-C-Anschluss mit Unterstützung von DisplayPort-Alternate-Mode (DP-Alt-Mode), Thunderbolt-3/4 oder USB4. Lieferumfang: - 1 Video-Adapter
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
21.15 g
Höhe:
23 cm
Länge:
9 cm
Breite:
2 cm
Farbton:
Schwarz
Ausführung:
Kabeladapter
Anschluss:
HDMI™-Kupplung, USB-C-Stecker
Qualität:
Essential
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Schwarz
Unterstützte Auflösungen / Bildwiederholfrequenzen:
max. Full-HD 1080p@120 Hz/max. Ultra-HD 4K@30 Hz/max. WQHD 1440p@60 Hz
Weitere Suchbegriffe: USB HDMI Adapter, USB-C HDMI Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb-c hdmi adapter, Adapterkabel, VGA, Konverter, Displayport, Digital-Konverter, DisplayPort-Adapter, Bildschirmadapter, Digitaladapter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
7037
1
€ 4,99*
ab € 15,12*
€ 20,89*
Lager 102
30
1
Frei Haus
ab € 16,28*
€ 22,27*
1
Frei Haus
ab € 15,80*
€ 22,27*
2 Tage
3
1
€ 7,99*
ab € 17,63*
€ 23,95*
1
€ 7,95*
ab € 18,05*
€ 25,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.