Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama USB-OTG-Adapter, USB-C-Stecker - USB-Buchse, USB 3.2 Gen1, 5 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-2475410-MU
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200311
EAN/GTIN:
     4047443437129
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
Neues Notebook mit USB-C-Anschluss gekauft und jetzt passt die externe Festplatte mit allen wichtigen Daten nicht mehr, weil diese einen USB-A-Anschluss hat? Zum Glück gibt es USB-Adapter wie diesen, die das Verbindungsproblem lösen - 5 Gbit/s und OTG inklusive. - Super-Speed-Datenübertragung von bis zu 5 Gbit/s - hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität - zum Verbinden von PC, Notebook, Tablet, Smartphone mit USB-C an externe Festplatte, USB-Stick, Maus, Tastatur oder Drucker, zur Übertragung digitaler Daten, Signale und Strom- Innenleiter aus Kupfer für schnellen Datentransfer und beste Energieversorgung - unterstützt USB-OTG (USB On-The-Go) Lieferumfang: - 1 USB-OTG-Adapter
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
5.73 g
Höhe:
10.5 cm
Länge:
9 cm
Breite:
2 cm
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
USB-C-Stecker, USB-Typ-A-Kupplung/Buchse
Qualität:
Essential
USB-Standard:
USB-3.2 Gen 1
Max. Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Zusatzfunktionen:
OTG
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb - usb adapter, USB, Adapter, Adapterkabel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14050
1
€ 4,99*
ab € 3,16*
€ 4,77*
1
Frei Haus
ab € 4,73*
€ 8,01*
Lager 102
65
1
Frei Haus
ab € 7,58*
€ 11,19*
3 Tage
3
1
€ 6,95*
ab € 8,84*
€ 13,71*
4
€ 6,95*
ab € 10,71*
€ 15,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.