Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama USB-OTG-Adapter, USB-C-Stecker - Micro-USB-Buchse, USB 2.0, 480 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-2475409-MU
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200310
EAN/GTIN:
     4047443437112
Suchbegriffe:
Micro USB USB Adapter
Micro USB auf USB Adapter
Micro USB zu USB Adapter
USB - USB Adapter
USB-C trifft auf Micro-USB? Das kann passieren, wenn neue Technik auf nicht ganz so neue Technik trifft. Deshalb musst du aber nicht alle Geräte neu kaufen, sondern nur diesen USB-Adapter - und schon wird wieder zusammengeführt, was zusammen gehört. - High-Speed-Datenübertragung von bis zu 480 Mbit/s - hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität - zum Verbinden von PC, Notebook, Tablet, Smartphone mit USB-C an Micro-USB-Kabel, Micro-USB-Ladegerät oder Micro-USB-OTG-Hub/Kartenleser, zur Übertragung digitaler Daten, Signale und Strom- Innenleiter aus Kupfer für schnellen Datentransfer und beste Energieversorgung - unterstützt USB-OTG (USB On-The-Go) Lieferumfang: - 1 USB-OTG-Adapter
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
4 g
Höhe:
10.5 cm
Länge:
9 cm
Breite:
2 cm
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
Micro-USB-Kupplung/Buchse, USB-C-Stecker
Qualität:
Essential
USB-Standard:
USB-2.0
Max. Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Zusatzfunktionen:
OTG
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 6,13*
€ 9,30*
4 Tage
217
1
€ 4,99*
ab € 6,50*
€ 9,31*
Lager 102
17
1
Frei Haus
ab € 6,39*
€ 9,39*
5
€ 6,95*
ab € 9,40*
€ 12,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.