Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 6in1 Adapter, Connect2Go, USB-C, Mini-DisplayPort, HDMI™, VGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-2475407-MU
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200306
EAN/GTIN:
     4047443437075
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Externe Grafikkarte
Adapter HDMI
Tablet, Laptop und Co. mit dem Fernseher oder dem Beamer verbinden - bloß wie? Unser Alleskönner bringt drei Connect2Go Video-Adapter mit, so dass mit sechs Anschlussmöglichkeiten garantiert auch eine Verbindung für Sie dabei ist. - für perfekte, hochauflösende Ultra-HD-Kino-Qualität 4096 x 2160 (4K) Bildpunkte - 6in1-Adapter lässt sich vielfältig nutzen: einzeln oder auch in einer zusammengesteckten Kombination - hochwertiges und robustes Aluminiumgehäuse in edler Optik - vergoldeter Stecker mit geringen Übergangswiderständen für eine sichere Signalübertragung - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität - zum Verbinden von PC, Notebook, MacBook, Tablet an Monitor, TV oder Beamer, zur Übertragung digitaler Audio-, Videodaten und Signale- Mini-DisplayPort: unterstützt Audio-/Videoübertragung in Ultra-HD-4K @60Hz-Auflösung - HDMI™: unterstützt Audio-/Videoübertragung in Ultra-HD-4K @60Hz-Auflösung - VGA: unterstützt Videoübertragung in Full-HD-1080p @60Hz-Auflösung - kompatibel mit Thunderbolt-3/4/5 (Blitz-Symbol) Kombinationen: 1: USB-C-Stecker - Mini-DisplayPort-Buchse 2: USB-C-Stecker - HDMI™-Buchse 3: USB-C-Stecker - VGA-Buchse 4: Mini-DisplayPort-Stecker - HDMI™-Buchse 5: Mini-DisplayPort-Stecker - VGA-Buchse 6: HDMI™-Stecker - VGA-Buchse Systemvoraussetzung: - USB-C-Anschluss mit Unterstützung von DisplayPort-Alternate-Mode (DP-Alt-Mode), Thunderbolt-3/4/5 oder USB4 Lieferumfang: - 1 Adapter USB-C - Mini-DisplayPort - 1 Adapter Mini-DisplayPort - HDMI™ - 1 Adapter HDMI™ - VGA - 1 Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
59.09 g
Höhe:
23 cm
Länge:
9 cm
Breite:
2 cm
Farbton:
Grau
Anschluss:
USB-C-Stecker
Qualität:
Prime
Produktlinie:
Prime Line
Farbe:
Grau
Unterstützte Auflösungen / Bildwiederholfrequenzen:
VGA / max. Full-HD 1080p@60 Hz/max. Ultra-HD 4K@60 Hz
Weitere Suchbegriffe: HDMI Adapter, USB DisplayPort Adapter, USB HDMI Adapter, USB Multiport Adapter, USB VGA Adapter, USB-C DisplayPort Adapter, USB-C HDMI Adapter, USB-C VGA Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, usb vga adapter, Adapterkabel, VGA, Konverter, Displayport, Digital-Konverter, DisplayPort-Adapter, Bildschirmadapter, Digitaladapter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
348
€ 4,99*
ab € 21,49*
€ 29,18*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,40*
€ 31,76*
€ 6,95*
ab € 31,31*
€ 42,26*
€ 4,95*
ab € 32,57*
€ 44,65*
Lager 102
1
€ 4,95*
ab € 33,23*
€ 44,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.