Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama USB-Hub, 4 Ports, USB 2.0, 480 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-2475402-MU
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200121
EAN/GTIN:
     4047443436924
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
- High-Speed-Datenübertragung von bis zu 480 Mbit/s - zum Verbinden von PC, Notebook, MacBook, Tablet mit USB-Stick, Maus, Tastatur oder Drucker- Plug & Play, keine manuelle Software-/Treiberinstallation erforderlich - Stromversorgung erfolgt über USB Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10/8/7 und Mac OS ab 10.8 Lieferumfang: - 1 USB-Hub - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
47.39 g
Höhe:
16 cm
Länge:
13 cm
Breite:
3 cm
Kabellänge:
0,15 m
Farbton:
Schwarz
Ausführung:
Bus Powered
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
Qualität:
Entry
USB-Standard:
USB-2.0
Gehäuse Breite:
5,6 cm
Gehäuse Tiefe:
5,6 cm
Gehäuse Höhe:
1,3 cm
Anzahl Anschlüsse:
4
Anschlusskabel:
Integriert
Produktlinie:
Entry Line
Farbe:
Schwarz
Anschluss Details:
4x USB-A / USB 2.0 / max. 480 Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: USB, Anschluss, Verbindung
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
13185
1
€ 4,99*
ab € 4,48*
€ 6,35*
1
Frei Haus
ab € 4,79*
€ 6,87*
9 Tage
11
1
€ 5,87*
ab € 4,97*
€ 7,09*
1
€ 4,98*
ab € 5,22*
€ 7,42*
Lager 102
143
1
Frei Haus
ab € 6,81*
€ 9,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.