Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2475401-BP Herst.-Nr.: 00200120 EAN/GTIN: 4047443436917 |
| |
|
|  |  |
 | Hama 4 Port USB 2.0-Hub Weiß
Hama USB-Hub, 4 Ports, USB 2.0, 480 Mbit/s, Weiß
zum Verbinden von PC, Notebook, MacBook, Tablet mit USB-Stick, Maus, Tastatur oder Drucker High-Speed-Datenübertragung von bis zu 480 Mbit/s Topside Socket ermöglicht einfaches und bequemes Anstecken der USB-Geräte an der Oberfläche großer Buchsenabstand ermöglicht das problemlose Anstecken auch von breiten Steckern optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität Plug & Play, keine manuelle Software-/Treiberinstallation erforderlich Stromversorgung erfolgt über USB
Ausstattung: Qualität: Essential · Anschluss: USB-A-Stecker · Anschlusskabel: Integriert · USB-Standard: USB-2.0 · Anzahl Anschlüsse: 4 Stück · Ausführung: Bus Powered · Kabellänge: 0,15 m · Farbe: Weiß · Farbton: Weiß · Produktbereich: PC & Notebook · Produktlinie: Essential Line
Technische Daten: Anzahl Ausgänge: 4 x · Herstellerfarbe: Weiß · Kabellänge: 0.15 m · Port (Nur für Titel): 4 Port · Produktabmessung, Breite: 89 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Tiefe: 22 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): USB · Stromversorgung (LOV): über USB
Lieferumfang: 1 USB-Hub,1 Bedienungsanleitung
Systemvoraussetzungen: Betriebssystem: Windows 10/8/7 und Mac OS ab 10.8
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 0.15 m | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Tiefe: | 22 mm | Produktabmessung, Höhe: | 38 mm | Produktabmessung, Breite: | 89 mm | Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): | USB | Stromversorgung (LOV): | über USB | Anzahl Ausgänge: | 4 x | Produkt-Art: | USB 2.0-Hub |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Hama, 00200120, USB-Hub, mehr USB am PC, USB Ports vermehren |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 5,72* | € 8,37* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 3,51* | ab € 7,73* | € 10,98* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 6,50* | € 10,98* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 8,13* | € 12,12* |  |  |  |  | | 7 Tage |  | | 1 |  | € 5,99* | ab € 8,85* | € 12,65* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|