Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais für Fronteinbau, asymmetrischer Taktgeber-pausebeginnend, bis 300 Std, 2 Wechsler 8 A, für 12 bis 230 V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     102-2474607-MU
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     889202400000
EAN/GTIN:
     8012823392967
Suchbegriffe:
Industrierelais
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Asymmetrischer Taktgeber
Zeitrelais für Fronteinbau. Funktion: asymmetrischer Taktgeber-pausebeginnend. Zeitbereiche wählbar von 1,2 Sek. bis 300 Std. 2 Wechsler für 8 A. Kontaktmaterial AgNi. Wiederbereitschaftsdauer 200 ms, max. Schaltspannung 400 V AC, max. Schaltleistung AC1 2.000 VA, max. Schaltleistung AC15 (230 V AC) 400 VA. 1-Phasen-Motorlast, AC3-Betrieb (230 V AC) 0,3 kW. Steckbar in 8-polige Fassungen der Serie 90. Versorgungsspannung: 12- 240 V AC/DC (50/60 Hz).
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Funktion ansprechverzögert:
false
Funktion rückfallverzögert:
false
Funktion einschaltwischend:
false
Funktion ausschaltwischend:
false
Funktion Stern/Dreieck:
false
Funktion Impulsformend:
false
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
false
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
false
Mit Stecksockel:
false
Fernbedienung möglich:
false
Geeignet als Fernbedienung:
false
Aufsteckbar auf Schütz:
false
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
12 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
12 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12 V | 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Nennstrom:
8 A
Zeitbereich:
1.2 s | 1080000 s
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
2
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
false
Mit Halbleiterausgang:
false
Geeignet für Hutschienenmontage:
false
Geeignet für Frontmontage:
true
Breite:
57.6 mm
Höhe:
48.3 mm
Tiefe:
98.7 mm
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
true
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
false
Weitere Suchbegriffe: Taktgeber, Zeitrelais, industrierelais finder, industrierelais, Multifunktionszeitrelais, Einbauzeitrelais
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,50*
ab € 58,37*
€ 67,01*
1
Frei Haus
ab € 55,34*
€ 71,27*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 57,04*
€ 71,28*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 62,72*
€ 77,11*
Lager 102
11
1
Frei Haus
ab € 92,83*
€ 111,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,86*
€ 133,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,20*
€ 131,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,14*
€ 126,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,72*
€ 122,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 102,11*
€ 121,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,83*
€ 110,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
90200
€ 4,98*
Zubehör
Finder
9020
€ 4,46*
Zubehör
Finder
9026
€ 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.