Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais steckbar, 4 Zeitfunktionen, 4 Wechsler 7 A, für 125 V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     102-2474605-MU
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     850401250000
EAN/GTIN:
     8012823275680
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionszähler
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Steckbares Miniatur-MF-Zeitrelais 4 Wechsler für 7 A / 250 V AC, für Fassung 94.04 Kontaktmaterial AgNi, Funktionen: Ansprechverzögerung, Einschaltwischer, Impulsrelais (Blinker) symmetrisch, impulsbeginnend, Impulsgeber (0,5 s) Zeitbereich: 0,05 s - 100 h, Versorgungsspannungen: 110-125 V DC/AC (50/60 Hz) Relaisschutzart: IP 20
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Funktion ansprechverzögert:
true
Funktion rückfallverzögert:
false
Funktion einschaltwischend:
true
Funktion ausschaltwischend:
false
Funktion Stern/Dreieck:
false
Funktion Impulsformend:
true
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
false
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
true
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
false
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
false
Mit Stecksockel:
false
Fernbedienung möglich:
false
Geeignet als Fernbedienung:
false
Aufsteckbar auf Schütz:
false
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Nennstrom:
7 A
Zeitbereich:
0.05 s | 360000 s
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
4
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
false
Mit Halbleiterausgang:
false
Breite:
20.6 mm
Höhe:
27.7 mm
Tiefe:
63.1 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
125 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
125 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
125 V
Weitere Suchbegriffe: DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, Zeitrelais, industrierelais finder, industrierelais, Multifunktionszeitrelais, Timer
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 27,04*
€ 31,22*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,50*
ab € 28,12*
€ 32,54*
1
Frei Haus
ab € 25,57*
€ 33,87*
1
€ 8,95*
ab € 25,14*
€ 33,89*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 47,83*
€ 60,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
9414
€ 1,4552*
Zubehör
Finder
94P4
€ 4,91*
Zubehör
Finder
94040
€ 4,01*
Zubehör
Finder
949430
€ 5,28*
Zubehör
Finder
9404
€ 3,00*
Zubehör
Finder
9474
€ 4,71*
Zubehör
Finder
94842
€ 3,08*
Zubehör
Finder
94943
€ 5,731*
Zubehör
Finder
9454
€ 6,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.