Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais steckbar, 4 Zeitfunktionen, 2 Wechsler 10 A, für 125 V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     102-2474601-MU
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     850201250000
EAN/GTIN:
     8012823275642
Suchbegriffe:
Industrierelais
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Zeitrelais
Steckbares Miniatur-MF-Zeitrelais 2 Wechsler für 10 A / 250 V AC, für Fassungen 94.02 - 94.04 Kontaktmaterial AgNi, Funktionen: Ansprechverzögerung, Einschaltwischer, Impulsrelais (Blinker) symmetrisch, impulsbeginnend, Impulsgeber (0,5 s) Zeitbereich: 0,05 s - 100 h, Versorgungsspannungen 110 - 125 V DC/AC (50/60 Hz) Relaisschutzart: IP 20
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Funktion ansprechverzögert:
true
Funktion rückfallverzögert:
false
Funktion einschaltwischend:
true
Funktion ausschaltwischend:
false
Funktion Stern/Dreieck:
false
Funktion Impulsformend:
true
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
false
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
true
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
false
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
false
Mit Stecksockel:
false
Fernbedienung möglich:
false
Aufsteckbar auf Schütz:
false
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
125 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
125 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
125 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
2
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
false
Mit Halbleiterausgang:
false
Breite:
20.6 mm
Höhe:
27.7 mm
Tiefe:
63.1 mm
Geeignet als Fernbedienung:
false
Nennstrom:
10 A
Zeitbereich:
0.05 s | 360000 s
Weitere Suchbegriffe: industrierelais finder, industrierelais, Multifunktionszeitrelais, Timer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 26,91*
€ 32,35*
1
Frei Haus
ab € 26,23*
€ 35,89*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 29,74*
€ 39,64*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 29,91*
€ 39,81*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 41,68*
€ 55,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
94P3
€ 4,95*
Zubehör
Finder
94020
€ 4,34*
Zubehör
Finder
94030
€ 4,59*
Zubehör
Finder
9402
€ 4,26*
Zubehör
Finder
9472
€ 4,42*
Zubehör
Finder
94923
€ 4,833*
Zubehör
Finder
9403
€ 4,45*
Zubehör
Finder
9473
€ 4,44*
Zubehör
Finder
9412
€ 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.