Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais mit 1 SSR-Kontakt 7 A/85 bis 140 V DC, Einschaltstrom bis 60 A für 10 ms, Eingang 6 bis 24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     102-2474209-MU
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     770190249125
EAN/GTIN:
     8012823411873
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Optokoppler
SSR-Relais im 17,5 mm Gehäuse, zum Steuern von elektrischen, pneumatischen und hydraulischen Ventilen. Direkte Ansteuerung von Lasten wie Motoren oder Elektromagneten. Eingangsspannung 6 bis 24 V DC, 1 Schließer für 7 A, Einschaltstrom bis 60 A für 10 ms, Schaltlastspannungsbereich 43 bis 140 V DC. Nennstrom bei DC 13 2,5 A, minimaler Schaltstrom 50 mA, Reststrom (typisch) 6 mA. Kurzschlussschutz. Relaisschutzart IP20, Isolation zwischen Eingang und Ausgang 4 kV (1.2/50 µs), mit Schraubanschlüssen und LED Anzeige.
Weitere Informationen:
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
7 A
Anzahl der Phasen:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Nullpunktschaltend:
false
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
6 V | 24 V
Betriebsspannung:
125 V
... > Finder > Relais > Serie 77
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 40,87*
€ 53,61*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,25*
€ 53,62*
12 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 45,48*
€ 57,34*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 45,57*
€ 57,79*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 69,70*
€ 83,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,31*
€ 99,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,44*
€ 93,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,65*
€ 87,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,22*
€ 87,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
02001
€ 0,39*
Zubehör
Finder
02209
€ 1,009*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.