Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Asus CHROMEBOX4-G3006UN Mini PC Intel i3-10110U (2 x 2.1 GHz / max. 4.1 GHz) 8 GB RAM 128 GB SSD Chrome OS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     102-2473287-BP
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MS0252-M00960
EAN/GTIN:
     4711081269588
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Asus Mini PC CHROMEBOX4-G3006UN

Prozessor: Intel® Core™ i3 i3-10110U (2 x 2.1 GHz / max. 4.1 GHz)
Arbeitsspeicher: 8 GB RAM
Speicherkapazität: 128 GB SSD
Grafik: Intel UHD Graphics
Chrome OS

Die ASUS Chromebox 4 ist mit einem Intel-Prozessor ausgestattet, um eine schnellere, konstantere und energieeffizientere Leistung zu erzielen. Zusätzlich werden bis zu drei 4K-Displays unterstützt. Die vielseitigen USB-C-3.2-Gen-1- und USB-3.2-Gen-2-Typ-A-Ports sorgen für schnelle Datenübertragungen, während USB-C auch Power Delivery sowie DisplayPort-Verbindungen unterstützt. Das Gerät bietet einen bequemen Zugriff auf Android-Apps über Google Play, damit Sie Ihre Lieblings-Apps mit der Leistung eines Mini-PCs erleben können.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 5 x · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-SDRAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Chrome OS · Bluetooth Version: 5.0 · Gewicht: 1 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 90 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Produkt-Art: Mini PC · Produktabmessung, Breite: 148.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Tiefe: 148.5 mm · Prozessor: Intel® Core™ i3-10110U · Prozessor / Anzahl Kerne: 2 x · Prozessor / Cache: 4 MB · Prozessor / Generation: 10. Gen. (Ice Lake) · Prozessor / Model: i3-10110U · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i3 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.1 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.1 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 SATA · SSD 1 Kapazität: 128 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 128 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),USB-C™,HDMI®,Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),LAN (10/100/1000 MBit/s),Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a),Bluetooth® · Schnittstellen: HDMI: 2 x · Schnittstellen: USB-C: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.0
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
148.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
148.5 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Prozessor-Taktfrequenz:
2 x 2.1 GHz / max. 4.1 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
128 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
128 GB
1c. Marke:
Asus
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: HDMI:
2 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
5 x
Schnittstellen: USB-C:
1 x
Farbe:
schwarz
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | USB-C™ | HDMI® | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a) | Bluetooth®
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
Betriebssystem (nur für Titel):
Chrome OS
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Generation:
10. Gen. (Ice Lake)
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ i3
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.1 GHz
Betriebssystem / Version:
Chrome OS
Leistung Netzteil:
90 W
Prozessor:
Intel® Core™ i3-10110U
Prozessor / Taktfrequenz:
2.1 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-SDRAM
SSD 1 Kapazität:
128 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 SATA
Prozessor / Model:
i3-10110U
Gewicht:
1 kg
Prozessor / Cache:
4 MB
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, Nettop, mini-PC, miniPC, asus ssd, ssd, Asus, 90MS0252-M00960, CHROMEBOX4-G3006UN, HTPC, PC
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 497,89*
€ 508,75*
7 Tage
59
€ 4,49*
ab € 497,90*
€ 508,76*
€ 1,93*
ab € 497,90*
€ 508,76*
€ 3,80*
ab € 497,97*
€ 508,83*
Lager 102
59
Frei Haus
ab € 500,61*
€ 511,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,50*
€ 608,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,48*
€ 601,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,61*
€ 595,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 14,75*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 37,85*
Sonstiges
Basetech
BT-1616189
ab € 6,70*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 29,12*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 26,88*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 20,32*
Sonstiges
NortonLifeLock
21395096
ab € 20,59*
Sonstiges
Renkforce
1234385
ab € 11,70*
Sonstiges
Renkforce
RF-4325182
ab € 11,72*
Sonstiges
Renkforce
RF-4847589
ab € 18,30*
Sonstiges
Conrad Electronic
RF-4749660
ab € 12,00*
Sonstiges
Trust International
21202
ab € 46,25*
Sonstiges
Basetech
29368C15
ab € 9,46*
Sonstiges
k.A.
1004.10314
ab € 15,29*
Sonstiges
Renkforce
RF-4842435
ab € 17,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.