Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTEK ONE 40-330 Automatikladegerät 12 V 8 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2472938-BP
Hersteller:
     Ctek
Herst.-Nr.:
     40-330
EAN/GTIN:
     7340103403302
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
CTEK ONE 40-330 Automatikladegerät 12 V 8 A

Batterieladegerät CS ONE mit adaptiver APTO Ladetechnologie

Automatische Abfrage aller Batteriedaten
BLUETOOTH® LE 5.1
Temperaturkompensation
CTEK-App für Android und IOS
Adaptives Batterielade- und Wartungsgerät

Die APTO™-Technologie erkennt automatisch den Batterietyp und aktiviert dann das passende Ladeprogramm, das die verbleibende Ladedauer bis zur Einsatzbereitschaft anzeigt. Keine Tasten, keine Modi – das CS ONE einfach an eine beliebige 12-V-Batterie anschließen und aufladen. Die polaritätsfreien Klemmen ersparen das Überlegen, welche Klemme wo angeschlossen werden muss. Kein falsches Anschließen mehr. Die Klemmen sind zudem auch funkengeschützt. Wenn sie einander doch versehentlich berühren passiert nichts. Weitere Funktionen lassen sich mittels der CTEK-App mit Bluetooth® freischalten. RECOND wählen, um die Batterie wiederherzustellen und zu rekonditionieren. WAKE UP für Lithium-Ionen-Batterien mit Unterspannungsschutz wählen, oder tiefentladene Blei-Säure-Batterien wieder zum Leben erwecken. SUPPLY wählen, um das CS ONE in eine praktische 12-V-Quelle zu verwandeln. Auch die vom Ladegerät gelieferte Spannung und Stromstärke lässt sich überwachen.

CS ONE: Jetzt wird das Laden von Batterien noch viel einfacher
Das neue CTEK CS ONE – die Weltneuheit für die Pflege und Wartung von Fahrzeugbatterien mit APTOTM, der Technologie für adaptives Laden. Das mit der APTOTM Technologie ausgestattete CS One ist das bisher innovativste Batterieladegerät von CTEK: Sie müssen sich keine Gedanken darüber machen, welche Klemme wohin kommt!

Das CS ONE steht für durchdachte Einfachheit und ermöglicht innovativ polaritätsfreies Laden. Schließen Sie das CS ONE einfach an eine beliebige 12-V-Batterie an und freuen Sie sich auf eine konstant optimal abgestimmte Ladeleistung. Dank der verpolungssicheren Klemmen müssen Sie sich keine Gedanken mehr darüber machen, welche Klemme wohin gehört, sodass Sie nie wieder eine falsche Verbindung herstellen.

Stressfreies, sicheres Laden und Konditionieren von Batterien. Ihr täglicher Begleiter für eine gesunde und einsatzbereite Batterie
Das CTEK CS ONE nutzt die adaptive Ladetechnologie, auch APTOTM genannt, die den Batterietyp, die Größe und die erforderliche Ladeart erkennt. Die Batterie wird anschließend automatisch mit einem speziell auf den Bedarf ausgerichteten Ladeprogramm geladen. Als weiteres Feature zeigt das Ladegerät auch die verbleibende Ladezeit und die erste Startbereitschaft an. Der integrierte Temperatursensor passt die Ladespannung für schnelles und sicheres Laden bei Kälte wie Hitze automatisch an.

Das CS ONE wurde für ein sicheres und einfaches Laden der Fahrzeugbatterie mit polaritäts- und funkenfreien Klemmen ausgestattet. Gut erkennbare Countdown-LEDs zeigen die verbleibende Zeit bis zum vollständigen Laden der Batterie und die erste Startbereitschaft der Batterie an.

Das CS ONE punktet mit seiner unkomplizierten Bedienung: Sie müssen keine Tasten oder Modi mehr auswählen. Alle Informationen zum Ladefortschritt lassen sich schnell und bequem am LED-Display ablesen. Weitere Gerätefunktionen können mit der kostenlosen CTEK-App freigeschaltet werden. Zu diesen gehören die"RECOND"-Funktion, mit der Sie Ihre Batterie rekonditionieren können. Die „WAKE UP"-Funktion hilft Ihnen dabei Lithium-Batterien mit Unterspannungsschutz oder tiefentladene Blei-Säure-Batterien wieder zum Leben zu erwecken. Die „SUPPLY"-Funktion dient dazu Ihr CS ONE in eine nützliche 12-V-Versorgung zu verwandeln. Mit Hilfe der CTEK-App haben Sie mit Ihrem Smartphone die vollständige Kontrolle über die Pflege und Wartung Ihrer Fahrzeugbatterie.

Das intelligenteste und vollständig adaptive Ladegerät der Welt
CTEK CS ONE pflegt Batterien mit einem einzigartigen neuen Ansatz. Wir haben das erste intelligente Ladegeräte auf den Markt gebracht. Mit unserer fortschrittlichen APTOTM-Technologie führen wir als erste ein volladaptives Ladegerät ein. Das CS ONE geht über das herkömmliche mehrstufige Laden hinaus – es nimmt Ihnen die Arbeit beim Pflegen und Warten Ihrer Fahrzeugbatterie vollständig ab. Und dank der polaritätsfreien Klemmen ist das CS One so sicher wie einfach zu bedienen.

Ein Ladegerät. Volle Flexibilität
Das CS ONE ist vollständig kompatibel mit den Batterien von Autos, Motorrädern, Freizeitfahrzeugen, Vans und Booten (Alle Typen von Blei-Säure- und Lithium-Ionen-Batterien). Sein Kennzeichen ist die absolute Benutzerfreundlichkeit, die ein Auswählen von Modi unnötig macht – Schließen Sie einfach das CS ONE an Ihre Fahrzeugbatterie an und es erledigt den Rest. Das macht das CS ONE zum absoluten Spitzenreiter für das Laden, Konditionieren und Warten von Batterien weltweit. Es bietet innovative Technologie und Komfort: Und zwar so sehr, dass es beliebig lange an die Batterie angeschlossen bleiben kann – mit der Gewissheit, dass das Fahrzeug jederzeit startbereit ist.

Einfache Handhabung und smarte Steuerung: CS One
• Superintelligent und supereinfach - Keine Tasten, keine Modi – einfach an eine 12-V-Batterie des Typs Blei-Säure oder Lithium-Ionen (LiFePO₄) anschließen und das Gerät seine Arbeit verrichten lassen.
• Adaptive Ladetechnologie - (APTOTM) Ermittelt automatisch den Typ und die Größe der Batterie sowie den Bedarf. Leitet dann das spezifisch zusammengestellte und optimierte Ladeprogramm ein.
• Polaritätsfreie Klemmen - Die Klemmen einfach beliebig an die Pole anschließen. Das CS ONE ermittelt automatisch den Pluspol und den Minuspol.
• Ermittlung fehlerhafter Batteriezellen - Das CS ONE erkennt nicht ladbare Batterien und teilt dies mit.
• Leicht verständliche Anzeige - Die Countdown-Anzeige auf dem LED-Display zeigt an, wann das Fahrzeug startbereit ist und wann der Ladevorgang abgeschlossen sein wird.

Die APTO™️-Technologie erleichtert Ihnen die Arbeit
APTO™️, die adaptive Ladetechnologie, ist das Ergebnis jahrelanger Forschung, Entwicklung und Tests bei CTEK. Diese Technologie ist das Produkt der Kreativität, des technischen Know-Hows und der Beharrlichkeit unserer Entwickler-Teams. Wir sind uns sicher: Sie wird das Laden von Batterien bahnbrechend verändern.

Die APTO™️--Technologie im CS ONE ermöglicht smartes und einfaches Laden und Pflegen Ihrer Fahrzeugbatterie. Sie kommuniziert mit der Batterie und ermittelt Ihre Größe, Chemie und den Status. Mit diesen Informationen wird dann automatisch ein speziell angepasstes Ladeprogramm (2 bis 8 Ampere) aktiviert, das die Batterieleistung optimiert. Zudem passt der integrierte Temperatursensor für ein schnelles und sicheres Laden bei Kälte oder Hitze automatisch die Ladespannung an.

Ausstattung:
Automatisch mikroprozessorgesteuerte Abfrage aller Batteriedaten
Eingebaute Anpassung der Ladespannung an die Umgebungstemperatur
Automatisches Ladeprogramm
Verpolungssichere (neutrale) Batterie Klemmzangen
Frei von Funkenflug
Komfortsteuerung über Mobil App
Freischaltung zusätzlicher Funktionen über die App
RECOND für das Wiederherstellen und Rekonditionieren von Blei-Säure-Batterien
WAKE UP für das Wiederbeleben scheinbar toter Batterien des Typs Blei-Säure und Lithium-Ionen
12-V-SUPPLY für das Unterstützen der Batterie bei Wartungsarbeiten und für kontinuierliche Stromversorgung beim Ausbauen/Ersetzen der Batterie
ADVANCED SETTINGS zum Überwachen der Spannung und Stromstärke des Ladegeräts
Kann beim Erhaltungsladen über längere Zeit sicher angeschlossen bleiben
Neues und robustes Design für einfache Handhabung sowie einzigartiges Befestigungssystem auf der Rückseite zum schnellen Anschließen von CS-Zubehör
Zulassungen: ETSI EN 300 328; RED; EN 61000-6-3; EN 61000-6-1; ETSI EN 301 489-1; ETSI EN 301 489-17; EN 60 335-2-29; EN 60335-1; SS-EN ISO 13732-1:2008
Fünf Jahre Garantie

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 12 V · Betriebsspannung (LOV): 220 - 240 V · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.: 180 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.: 3 Ah · Geeignet für (Autobatterien): AGM,Blei-Calcium,Blei-Gel,Blei-Säure,Blei-Vlies,Lithium · Gewicht: 675 g · Kabellänge: 2 m · Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten: appfähig,App steuer-/überprüfbar · Ladestrom bei 12V: 8 A · Produktabmessung, Breite: 88 mm · Produktabmessung, Höhe: 52 mm · Produktabmessung, Länge: 235 mm · Rückstrom max.: 1.5 · Schutzart: IP65

Lieferumfang:
Inkl. Kabel mit Anschlusszangen

Hinweis:
Leider gibt es aktuell Verbindungsprobleme mit der Android-App, der Hersteller arbeitet daran diese Probleme mit dem nächsten Update zu beheben.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2 m
Abmessungen:
(L x B x H) 235 x 88 x 52 mm
Rückstrom max.:
1.5
Produktabmessung, Höhe:
52 mm
Produktabmessung, Länge:
235 mm
Produktabmessung, Breite:
88 mm
Schutzart:
IP65
Ladestrom bei 12V:
8 A
Akkuspannung (LOV):
12 V
Geeignet für (Autobatterien):
AGM | Blei-Calcium | Blei-Gel | Blei-Säure | Blei-Vlies | Lithium
Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten:
appfähig | App steuer-/überprüfbar
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.:
180 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.:
3 Ah
Betriebsspannung (LOV):
220 - 240 V
Gewicht:
675 g
Produkt-Art:
Automatikladegerät
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, autoladegerät, 07340103403302, CTEK, 40-330, ONE, Akku-Ladegeräte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 119,48*
€ 146,71*
Lager 102
57
Frei Haus
ab € 127,25*
€ 156,99*
Frei Haus
ab € 125,75*
€ 156,99*
€ 5,95*
ab € 132,75*
€ 163,14*
3 Tage
5
€ 7,90*
ab € 151,22*
€ 184,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,99*
€ 186,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,35*
€ 184,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,85*
€ 175,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,32*
€ 168,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,25*
€ 151,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ctek
40-377
ab € 9,36*
Sonstiges
Ctek
40-476
ab € 11,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.