Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

RAPID SEKUNDENKLEBER-GEL 20 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-247065-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4016138247060

Artikeltext:

Sekundenkleber Gel Tropft nicht Super-Sekundenkleber in Gel-Form. Für universellen Einsatz in den Bereichen Modellbau, Werkstatt und Haushalt. Er fließt nicht weg, klebt glatte und poröse Materialien. Verbindet in Sekunden Materialien bombenfest miteinander.

Technische Daten:

Geeignet für: Kunststoffe, Gummi, Keramik, Holz, Leder, Pappe Grundpreis: 10 g ? 2.47 Inhalt: 20 g Nicht geeignet für: Polyäthylen, PTFE, Styropor® und synthetische Gewebe.
... > 07 - Halbzeuge / Montagematerial > Befestigungsmaterial > Klebstoffe
Weitere Suchbegriffe: Sofortkleber, Sofortklebstoff, Universalkleber, Vielzweckkleber, 20 g, Bahn, Conrad, Eisenbahn, Gel, Haushalt, Modellbahn, RAPID SEKUNDENKLEBER-GEL 20 G, Rapid Gel, Rapid Sekundenkleber-Gel, Sekundenkleber-Gel, Super-Sekundenkleber, Universal-Kleber
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 4,20*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG