Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Obsbot Me Smartphone-Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2469741-BP
Hersteller:
     Obsbot
Herst.-Nr.:
     230038
EAN/GTIN:
     6971889230038
Suchbegriffe:
Gimbal
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Obsbot Me Smartphone-Halter

KI-gesteuerte Selfie-Smartphonehalterung OBSBOT Me

AI-Tracking
Sanftes Tracking-Ergebnis
Gestensteuerung
Faltbares Design
Betrieb ohne App

Obsbot Me ist eine faltbare, KI-gesteuerte Selfie-Halterung und wurde als Smartphone-Ergänzung für Selfies, Vloggings, Streaming und Videoanrufe entwickelt.

Mit OBSBOT Me dreht sich alles rund um Sie, nicht um die Kamera.
• Live-Tracking mit Auto-Frame: Stabiles und flüssiges Tracking der Person im Zentrum des Videos
• Bürstenloser Motor: Geschmeidig, schnell und leise
• Gestensteuerung: Indem die Hand gehoben wird, wird die Gestensteuerung aktiviert und die Kamera folgt der Zielperson. Die Zielperson kann aber auch traditionell per Klick ausgewählt werden
• Weitwinkel-Sensorkamera: Mit einem Sichtfeld von 120 ° - für volle Bewegungsfreiheit

Ready to go
Mehr Zeit vor der Kamera verbringen
• Zur Nutzung der AI-Funktionen ist keine weitere APP oder Bluetooth erforderlich
• Universale Schnittstelle: Sich aus dem besten Winkel zeigen

Wann immer, wo immer
• Faltbares Design: Ultimative Flexibilität. Mit einer Abmessung von 68 x 56 x 145 mm passt OBSBOT Me mühelos in die Tasche
• 1/4""-Universalschnittstelle: Ein standardmäßiger 1/4""-Anschluss, mit dem sich OBSBOT Me an ein Stativ befestigen lässt
• Mit dem Universalgelenk und der verstellbaren Smartphonehalterung: das Leben aus dem besten Winkel zeigen

Live Tracking
OBSBOT Me erbte die starke Tracking-Fähigkeit der OBSBOT-Vorgänger und verfolgt somit fließend die Person in der Mitte des Videobildes.

Gestensteuerung
Anstatt die Kamera immer und immer wieder einstellen zu müssen, um sicherzustellen, dass man im Bild ist, kann man mit Hilfe der Gestensteuerung durch hochhalten der Hand, die Tracking-Funktion aktivieren.

Sich frei bewegen
OBSBOT Me ist mit einer Weitwinkelsensorik-Kamera ausgestattet, die ein Sichtfeld von 120° und somit ein größeres Sichtfeld als viele andere Kameras bietet. Damit muss man sich in seiner Bewegung nicht einschränken und kann sich frei bewegen.

Geschmeidig, schnell und leise
Dank des bürstenlosen Motors hat der OBSBOT Tiny Kardanring hat eine höhere Startgeschwindigkeit, und bessere Geschwindigkeitskontrolle, folgen Sie immer Ihrer Geschwindigkeit, keine keine Angst, dass Sie aus dem Bild geraten.

Unterstützt eine Vielzahl an Apps
Dank der eingebauten Weitwinkelkamera und CPU kann OBSBOT Me den gesamten Tracking-Algorithmus selbst durchführen. Eine zusätzliche App oder Bluetooth-Verbindung ist dafür nicht notwendig.

Sich aus dem besten Winkel zeigen
OBSBOT Me kommt mit einem Kardangelenk und drehbarem Halter, wodurch man sich immer aus dem besten Winkel zeigen kann.

Lieferumfang:
Transportkoffer,Obsbot Me Stativ,USB Typ-C-Kabel

Weitere Informationen:
Marke:
Obsbot
Produkt-Art:
Smartphone-Halter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Smartphone-Halterung, Smartphonehalter, Smartphonehalterung, halterungen mobiltelefon, Obsbot, 230038, Me, steadycam
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 122,39*
€ 144,96*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 124,64*
€ 144,97*
€ 3,50*
ab € 133,99*
€ 156,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,97*
€ 172,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,44*
€ 165,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,66*
€ 156,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,64*
€ 148,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.