Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS SA-LDG LED-Element Grün 12 V, 24 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2465674-MU
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9862696
EAN/GTIN:
     4064161195810
Suchbegriffe:
04064161195810
TRU COMPONENTS
TC-9862696
SA-LDG
TRU COMPONENTS SA-LDG LED-Element Grün 12 V,24 V 1 St.

TRU COMPONENTS Einzeltyp LED-Block / 12 V,24 V / Grün

Singulärer LED-Block für Wahlschalter Ø22/25
Stromversorgung: 12-24VAC~ 50/60Hz, 12-24VDC
LED Farbe: Grün

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Ausführung (allgemein): Einzeltyp LED-Block · Leuchtfarben: Grün · Produktabmessung, Breite: 10.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 41.6 mm · Produktabmessung, Länge: 39.5 mm · Schaltspannung: 12 V,24 V · Schaltstrom (max.): 20 mA

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 39.5 x 10.3 x 41.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
41.6 mm
Produktabmessung, Länge:
39.5 mm
Produktabmessung, Breite:
10.3 mm
Leuchtfarben:
Grün
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Typ (Hersteller-Typ):
SA-LDG
Ausführung (allgemein):
Einzeltyp LED-Block
Schaltstrom (max.):
20 mA
Schaltspannung:
12 V | 24 V
Produkt-Art:
LED-Element
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
20
5
€ 6,99*
ab € 5,07*
€ 7,26*
3
Frei Haus
ab € 4,32*
€ 8,00*
Lager 102
20
1
Frei Haus
ab € 5,54*
€ 8,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.