Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS SA-LAYM LED-Element Gelb 110 V, 240 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2465068-MU
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9860272
EAN/GTIN:
     4064161194264
Suchbegriffe:
04064161194264
TRU COMPONENTS
TC-9860272
SA-LAYM
TRU COMPONENTS SA-LAYM LED-Element Gelb 110 V,240 V 1 St.

TRU COMPONENTS Modularer LED-Block / 110 V,240 V / Gelb

Modularer LED-Block für Wahlschalter Ø22/25
Stromversorgung: 110-240VAC~ 50/60Hz
LED Farbe: Gelb

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Ausführung (allgemein): Modularer LED-Block · Leuchtfarben: Gelb · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 38 mm · Schaltspannung: 110 V,240 V · Schaltstrom (max.): 10 mA

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 38 x 10 x 38 mm
Produktabmessung, Höhe:
38 mm
Produktabmessung, Länge:
38 mm
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Leuchtfarben:
Gelb
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Typ (Hersteller-Typ):
SA-LAYM
Ausführung (allgemein):
Modularer LED-Block
Schaltstrom (max.):
10 mA
Schaltspannung:
110 V | 240 V
Produkt-Art:
LED-Element
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 2,65*
€ 3,93*
Lager 102
96
1
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 4,22*
8 Tage
96
6
€ 6,99*
ab € 4,64*
€ 6,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.