Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS SA-LAG LED-Element Grün 110 V, 240 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2465062-MU
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9860248
EAN/GTIN:
     4064161194202
Suchbegriffe:
04064161194202
TRU COMPONENTS
TC-9860248
SA-LAG
TRU COMPONENTS SA-LAG LED-Element Grün 110 V,240 V 1 St.

TRU COMPONENTS Einzeltyp LED-Block / 110 V,240 V / Grün

Singulärer LED-Block für Wahlschalter Ø22/25
Stromversorgung: 110-240VAC~ 50/60Hz
LED Farbe: Grün

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Ausführung (allgemein): Einzeltyp LED-Block · Leuchtfarben: Grün · Produktabmessung, Breite: 10.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 38.7 mm · Produktabmessung, Länge: 37.8 mm · Schaltspannung: 110 V,240 V · Schaltstrom (max.): 10 mA

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 37.8 x 10.2 x 38.7 mm
Produktabmessung, Höhe:
38.7 mm
Produktabmessung, Länge:
37.8 mm
Produktabmessung, Breite:
10.2 mm
Leuchtfarben:
Grün
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Typ (Hersteller-Typ):
SA-LAG
Ausführung (allgemein):
Einzeltyp LED-Block
Schaltstrom (max.):
10 mA
Schaltspannung:
110 V | 240 V
Produkt-Art:
LED-Element
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
29
5
€ 6,99*
ab € 5,20*
€ 7,45*
3
Frei Haus
ab € 4,05*
€ 7,50*
Lager 102
29
1
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 8,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.