Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS SA-LDM LED-Element Weiß 12 V, 24 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2465058-MU
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9860232
EAN/GTIN:
     4064161195780
Suchbegriffe:
04064161195780
TRU COMPONENTS
TC-9860232
SA-LDM
TRU COMPONENTS SA-LDM LED-Element Weiß 12 V,24 V 1 St.

TRU COMPONENTS Modularer LED-Block / 12 V,24 V / Weiß

Modularer LED-Block für Wahlschalter Ø22/25
Stromversorgung: 12-24VAC~ 50/60Hz, 12-24VDC
LED Farbe: Weiß

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Ausführung (allgemein): Modularer LED-Block · Leuchtfarben: Weiß · Produktabmessung, Breite: 10.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 38.7 mm · Produktabmessung, Länge: 37.8 mm · Schaltspannung: 12 V,24 V · Schaltstrom (max.): 20 mA

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 37.8 x 10.2 x 38.7 mm
Produktabmessung, Höhe:
38.7 mm
Produktabmessung, Länge:
37.8 mm
Produktabmessung, Breite:
10.2 mm
Leuchtfarben:
Weiß
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Typ (Hersteller-Typ):
SA-LDM
Ausführung (allgemein):
Modularer LED-Block
Schaltstrom (max.):
20 mA
Schaltspannung:
12 V | 24 V
Produkt-Art:
LED-Element
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 4,63*
€ 8,61*
10 Tage
266
5
€ 6,99*
ab € 6,09*
€ 8,74*
Lager 102
266
1
Frei Haus
ab € 6,37*
€ 9,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.