Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS SA-CB Kontaktelement 1 Öffner 110 V, 250 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2465055-MU
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9860220
EAN/GTIN:
     4064161195759
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt
TRU COMPONENTS SA-CB Kontaktelement 1 Öffner 110 V,250 V 1 St.

TRU COMPONENTS Kontaktelement SA-CB 1 Öffner

Einzeltyp-Kontaktblock (staubgeschützte Kontaktstelle)
Kontaktblock: Ein Kontakt (normalerweise offen)
Gabelanschluss verfügbar
Verhinderung des Lösens der Schraube

Ausstattung:
Spannungsversorgung/Strom: 110 VAC~/10 A, 250 VAC~/6A
Durchschlagsfestigkeit: 2.500 VAC 50/60 Hz für 1 Minute
Isolationswiderstand: > 1.000 MO (500 VDC= Megger)
Durchgangswiderstand: < 20 mQ (anfänglich)
Elektrische Lebensdauer: > 100.000 Schaltvorgänge (20 pro min)
Kontaktwerkstoff: AgNi10

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Kontaktart (LOV): 1 Öffner · Produktabmessung, Breite: 10.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 32.4 mm · Produktabmessung, Länge: 39.6 mm · Schaltspannung: 110 V,250 V · Schaltstellung(en): 1 Schließer · Schaltstrom (max.): 10 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 39.6 x 10.2 x 32.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
32.4 mm
Produktabmessung, Länge:
39.6 mm
Produktabmessung, Breite:
10.2 mm
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Kontaktart (LOV):
1 Öffner
Typ (Hersteller-Typ):
SA-CB
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung:
110 V | 250 V
Schaltstellung(en):
1 Schließer
Produkt-Art:
Kontaktelement
Weitere Suchbegriffe: 04064161195759, TRU COMPONENTS, TC-9860220, SA-CB
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 4,45*
Lager 102
145
1
Frei Haus
ab € 2,87*
€ 4,66*
8 Tage
145
5
€ 6,99*
ab € 5,65*
€ 8,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.