Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9860172 S2SRN-L5G Wahltaste Knebel Grün 2 x 60 ° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2465043-MU
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9860172
EAN/GTIN:
     4064161195636
Suchbegriffe:
Wahltaste
Wahltaster
wahltaster
TRU COMPONENTS TC-9860172 S2SRN-L5G Wahltaste Knebel Grün 2 x 60 ° 1 St.

TRU COMPONENTS Wahltaste S2SRN-L5G

3-Positionen Wahltaste mit kurzem Hebel
Springt in seine Ausgangsposition zurück
Bedienungswinkel: Links 60° , Rechts 60º
Grün beleuchtet
Einbaudurchmesser: Ø22/25 mm
Schutzart: IP52

Wenn es darum geht, menschliche Interaktionen mit Geräten und Manschinen zu ermöglichen, ist die Auswahl des passenden Schalters/Tasters für die jeweilige spezifische Anforderung entscheidend. TRU COMPONENTS bietet mit der S2SRN-Serie, die speziell auf den industriellen Bereich abgestimmt ist, professionelle Lösungen für unterschiedliche Anforderungen. Die Modelle der Schutzart IP65 sind für einen Temperaturbereich von -15 bis 55°C ausgelegt und in unterschiedlichen Schaltwinkeln und Schaltpositionen verfügbar. Die mechanischen Wahlschalter/-taster mit robustem und innovationen Design bieten in jeder Hinsicht höchte Zuverlässigkeit.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): externes Kontaktelement · Aufdruck-Motiv: Pfeilmarkierung · Ausführung (allgemein): 3 Positionen · Betätigungsart: Knebel · Einbau-Durchmesser: 25 mm · Funktionen (Schalter/Taster): tastend/0/tastend · Herstellerfarbe: Grün · Produktabmessung, Höhe: 25.3 mm · Produktabmessung, Ø: 22 mm · Schaltspannung: 250 V · Schaltwinkel: 2 x 60 ° · Schutzart: IP52 · Temperatur (max.): 55 °C · Temperatur (min.): -15 °C · Weitere technische Daten: Luftfeuchtigkeit Betrieb: 35 - 85% RH

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 22 mm x 25.3 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Ø:
22 mm
Produktabmessung, Höhe:
25.3 mm
Schutzart:
IP52
Anschluss (Bauelemente):
externes Kontaktelement
Aufdruck-Motiv:
Pfeilmarkierung
Betätigungsart:
Knebel
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend/0/tastend
Schaltwinkel:
2 x 60 °
Typ (Hersteller-Typ):
S2SRN-L5G
Ausführung (allgemein):
3 Positionen
Einbau-Durchmesser:
25 mm
Schaltspannung:
250 V
Temperatur (max.):
55 °C
Temperatur (min.):
-15 °C
Produkt-Art:
Wahltaste
Weitere Suchbegriffe: 04064161195636, TRU COMPONENTS, TC-9860172, S2SRN-L5G, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 1,92*
€ 3,55*
Lager 102
69
1
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,75*
8 Tage
69
6
€ 6,99*
ab € 4,62*
€ 6,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
TC-9860216
€ 4,78*
Sonstiges
TRU Components
TC-9860264
€ 7,58*
Sonstiges
TRU Components
TC-9860212
€ 5,35*
Sonstiges
TRU Components
TC-9860220
€ 4,49*
Sonstiges
TRU Components
TC-9860224
€ 5,00*
Sonstiges
TRU Components
TC-9860248
€ 7,48*
Sonstiges
TRU Components
TC-9862696
€ 7,24*
Sonstiges
TRU Components
TC-9860280
€ 6,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.