Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9860168 S2SRN-L3BG Wahlschalter Knebel Grün 2 x 45 ° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2465042-MU
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9860168
EAN/GTIN:
     4064161195629
Suchbegriffe:
Knebelschalter
Wahlschalter
Wahltaste
Wahltaster
TRU COMPONENTS TC-9860168 S2SRN-L3BG Wahlschalter Knebel Grün 2 x 45 ° 1 St.

TRU COMPONENTS Wahlschalter S2SRN-L3BG

2-Positionen Wahlschalter mit kurzem Hebel
Bleibt in seiner Position gehalten
Bedienungswinkel: Links 45º , Rechts 45º
Grün beleuchtet
Einbaudurchmesser: Ø22/25 mm
Schutzart: IP52

Wenn es darum geht, menschliche Interaktionen mit Geräten und Manschinen zu ermöglichen, ist die Auswahl des passenden Schalters/Tasters für die jeweilige spezifische Anforderung entscheidend. TRU COMPONENTS bietet mit der S2SRN-Serie, die speziell auf den industriellen Bereich abgestimmt ist, professionelle Lösungen für unterschiedliche Anforderungen. Die Modelle der Schutzart IP65 sind für einen Temperaturbereich von -15 bis 55°C ausgelegt und in unterschiedlichen Schaltwinkeln und Schaltpositionen verfügbar. Die mechanischen Wahlschalter/-taster mit robustem und innovationen Design bieten in jeder Hinsicht höchte Zuverlässigkeit.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): externes Kontaktelement · Aufdruck-Motiv: Pfeilmarkierung · Ausführung (allgemein): 2 Positionen · Betätigungsart: Knebel · Einbau-Durchmesser: 25 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Grün · Produktabmessung, Höhe: 25.3 mm · Produktabmessung, Ø: 22 mm · Schaltspannung: 250 V · Schaltwinkel: 2 x 45 ° · Schutzart: IP52 · Temperatur (max.): 55 °C · Temperatur (min.): -15 °C · Weitere technische Daten: Luftfeuchtigkeit Betrieb: 35 - 85% RH

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 22 mm x 25.3 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Ø:
22 mm
Produktabmessung, Höhe:
25.3 mm
Schutzart:
IP52
Anschluss (Bauelemente):
externes Kontaktelement
Aufdruck-Motiv:
Pfeilmarkierung
Betätigungsart:
Knebel
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltwinkel:
2 x 45 °
Typ (Hersteller-Typ):
S2SRN-L3BG
Ausführung (allgemein):
2 Positionen
Einbau-Durchmesser:
25 mm
Schaltspannung:
250 V
Temperatur (max.):
55 °C
Temperatur (min.):
-15 °C
Produkt-Art:
Wahlschalter
Weitere Suchbegriffe: wahltaster, 04064161195629, TRU COMPONENTS, TC-9860168, S2SRN-L3BG, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 3,26*
Lager 102
33
1
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 3,41*
7 Tage
33
6
€ 6,99*
ab € 4,19*
€ 6,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
TC-9860216
€ 4,77*
Sonstiges
TRU Components
TC-9860264
€ 4,16*
Sonstiges
TRU Components
TC-9860212
€ 5,32*
Sonstiges
TRU Components
TC-9860220
€ 4,46*
Sonstiges
TRU Components
TC-9860224
€ 4,99*
Sonstiges
TRU Components
TC-9860248
€ 4,04*
Sonstiges
TRU Components
TC-9862696
€ 3,94*
Sonstiges
TRU Components
TC-9860280
€ 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.