Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Modellbau-Akkupack (NiMh) 4.8 V 5000 mAh Zellen-Zahl: 8 10 C DC3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2464768-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     RE-7394304
EAN/GTIN:
     4064161195339
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Modellbau-Akkus
Reely Modellbau-Akkupack (NiMh) 4.8 V 5000 mAh Zellen-Zahl: 8 10 C DC3

ET - Akku 4,8V 5000mAh (2348501)

Reely Ersatz-Akku für RC Futter-, Köderboot 2348501

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Akkupack · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Belastbarkeit (Akku): 10 C · Dauerentladestrom: 10 A · Gewicht: 240 g · Kapazität (mAh, Ah): 5000 mAh · Kurzzeitiger max. Entladestrom: 30 A · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 29 mm · Produktabmessung, Höhe: 29 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Spannung: 4.8 V · Stecksystem: DC3 · Zellen-Zahl: 8

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 100 x 29 x 29 mm
Kapazität (mAh, Ah):
5000 mAh
Stecksystem:
DC3
Produktabmessung, Höhe:
29 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
29 mm
Belastbarkeit (Akku):
10 C
Herst.-Teilenr.:
RE-7394304
Zellen-Zahl:
8
Kurzzeitiger max. Entladestrom:
30 A
Dauerentladestrom:
10 A
Spannung:
4.8 V
Gewicht:
240 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Modellbau-Akkupack (NiMh)
Weitere Suchbegriffe: Modellbauakku, Racingpack, akkupacks nimh, akkupack, 04064161195339, Reely, RE-7394304, modellbauakku, Modellakku
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 20,28*
€ 26,32*
1
€ 4,00*
ab € 19,72*
€ 28,83*
Lager 102
190
1
Frei Haus
ab € 20,01*
€ 28,85*
2
€ 6,95*
ab € 22,26*
€ 30,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.