Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Laptop Schloss Schlüsselschloss inkl. 2 Schlüssel 15 mm NBS009


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2464154-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NBS009
EAN/GTIN:
     4052792046694
Suchbegriffe:
Laptopkabelschloss
Laptopschloss
Laptopzahlenschloss
Notebookkabelschloss
LogiLink Laptopschloss Schlüsselschloss inkl. 2 Schlüssel 15 mm NBS009

Notebook Diebstahlsicherung mit Schloss, besonders dünn

Befestigung am Notebook über den Standard Sicherheitsschlitz
Dünnes T-Schloss: Ø15 x 35 mm
Transparente Kabelummantelung
Schloss mit 2 Schlüsseln
Kabellänge: 1,8m

Notebook Diebstahlsicherung mit Schloss von LogiLink. So können Sie spielend leicht Ihre Mediengeräte schützen: Die Befestigung erfolgt am Notebook über den genormten Sicherheitsschlitz und an der Gegenseite über die Stehschlaufe. Ideal für Notebooks, Ultrabooks und LCD-/Plasma-Bildschirme.

Technische Daten:
Geräteschloss-Besonderheiten: inkl. 2 Schlüssel · Gewicht: 150 g · Herstellerfarbe: Silber · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 15 mm · Verschluss-Typ: Schlüsselschloss

Lieferumfang:
1x Notebook Diebstahlsicherungsschloss,2x Schlüssel

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 15 x 35 x 15 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
15 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Geräteschloss-Besonderheiten:
inkl. 2 Schlüssel
Verschluss-Typ:
Schlüsselschloss
Gewicht:
150 g
Produkt-Art:
Laptop Schloss
Weitere Suchbegriffe: Notebookschloss, Notebookzahlenschloss, PC-Diebstahlsicherung, laptopschloss, LogiLink, NBS009, Diebstahlschutz, Diebstahlsicherung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 7,26*
€ 10,48*
1
€ 6,78*
ab € 7,36*
€ 10,49*
4 Tage
843
1
€ 9,90*
ab € 7,58*
€ 10,78*
1
€ 5,50*
ab € 8,22*
€ 12,51*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 11,27*
€ 16,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.