Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Professional Ultraflex - Patch-Kabel - RJ-45 (M) (C6A059S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-2464128-MU
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     C6A059S
EAN/GTIN:
     04052792056617
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7

Übersicht

Kurzinfo  LogiLink Professional Ultraflex - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 2 m - 6 mm - S/FTP -Cat.7 Rohkabel (Kabel) / CAT 6a (Anschlüsse) - halogenfrei, geformt, ohne Haken - lila, RAL 4005
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  2direct
Hersteller Art. Nr.  C6A059S
EAN/UPC  4052792056617

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LogiLink Professional Ultraflex - Patch-Kabel - 2 m - lila, RAL 4005
Typ  Patch-Kabel -Cat.7 Rohkabel (Kabel) / CAT 6a (Anschlüsse)
Technologie  S/FTP
Abschirmungsmaterial  Folie
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Leistungsmerkmale  Halogenfrei, geformt, ohne Haken, Slim, schwer entflammbar, PoE+ Ready, Zugentlastung, Freiliegende Kupferleitung, PoE-fähig, PoE++-kompatibel, Biegeradius 25 mm, bis zu 10 Gbps
Länge  2 m
Durchmesser  6 mm
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
Farbe  Lila, RAL 4005

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel -Cat.7 Rohkabel (Kabel) / CAT 6a (Anschlüsse)
Technologie  S/FTP
Abschirmungsmaterial  Folie
Kabelmantelmaterial  Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)  26/7
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Paare pro Kabel  4 Zweidrahtleitungen
Leistungsmerkmale  Halogenfrei, geformt, ohne Haken, Slim, schwer entflammbar, PoE+ Ready, Zugentlastung, Freiliegende Kupferleitung, PoE-fähig, PoE++-kompatibel, Biegeradius 25 mm, bis zu 10 Gbps
Länge  2 m
Durchmesser  6 mm
Gewicht  69 g
Farbe  Lila, RAL 4005
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  WEEE, 3P, IEC 60754-2, IEC 61034, ANSI/TIA-568-C.2, ISO 11801 Class Ea, UKCA, GHMT, EN50173, IEC-60332-1-2 - bis zu 500 MHz
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  20 cm
Transporttiefe  2.5 cm
Transporthöhe  15 cm
Transportgewicht  72 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -20 °C
Max. Betriebstemperatur  75 °C

GPSR

GPRS Hersteller  2direct GmbH
GPSR Anschrift  Langenstück 5, Schalksmühle, 58579, Deutschland
GPSR E-Mail  info@2direct.de

Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Violett
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
Kabel-Klasse
Ea
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
26/7
Frequenz
500 MHz
Feuerbeständig
Ja
Plug
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 1,81*
€ 2,92*
5 Tage
414
1
€ 9,90*
ab € 1,96*
€ 2,92*
1
€ 6,78*
ab € 1,97*
€ 2,94*
1
€ 5,50*
ab € 1,68*
€ 3,38*
Lager 102
77
1
€ 7,90*
ab € 2,24*
€ 3,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
2direct
C6A019S
€ 1,17*
Sonstiges
2direct
C6A049S
€ 2,36*
Sonstiges
LogiLink
C6A011S
€ 1,18*
Sonstiges
LogiLink
C6A012S
€ 1,16*
Sonstiges
LogiLink
C6A013S
€ 1,16*
Sonstiges
LogiLink
C6A014S
€ 1,17*
Sonstiges
LogiLink
C6A015S
€ 1,17*
Sonstiges
LogiLink
C6A016S
€ 1,15*
Sonstiges
LogiLink
C6A017S
€ 1,17*
Sonstiges
LogiLink
C6A021S
€ 1,40*
Sonstiges
LogiLink
C6A022S
€ 1,40*
Sonstiges
LogiLink
C6A023S
€ 1,40*
Sonstiges
LogiLink
C6A024S
€ 1,40*
Sonstiges
LogiLink
C6A025S
€ 1,40*
Sonstiges
LogiLink
C6A026S
€ 1,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.