Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logilink Professional - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 5 m - 6 mm - S/FTP - CAT 6a - halogenfrei, geformt, ohne Haken - lila, RAL 4005 (C6A079S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-2464063-MU
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     C6A079S
EAN/GTIN:
     04052792056631
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7

Übersicht

Kurzinfo  LogiLink Professional - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 5 m - 6 mm - S/FTP - CAT 6a - halogenfrei, geformt, ohne Haken - lila, RAL 4005
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  2direct
Hersteller Art. Nr.  C6A079S
EAN/UPC  4052792056631

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LogiLink Professional Patch-Kabel - 5 m - lila, RAL 4005
Typ  Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie  S/FTP
Abschirmungsmaterial  Kupfergeflecht
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Leistungsmerkmale  Halogenfrei, geformt, ohne Haken, PoE+ Ready, Zugentlastung, PoE-fähig, PoE++-kompatibel, blanker Kupfer, Biegeradius 25 mm, Ultra Flex, bis zu 10 Gbps
Länge  5 m
Durchmesser  6 mm
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
Farbe  Lila, RAL 4005

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie  S/FTP
Abschirmungsmaterial  Kupfergeflecht
Kabelmantelmaterial  Halogen Free Flame-Retardant (HFFR)
American Wire Gauge (AWG)  26/7
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Paare pro Kabel  2 Zweidrahtleitungen
Leistungsmerkmale  Halogenfrei, geformt, ohne Haken, PoE+ Ready, Zugentlastung, PoE-fähig, PoE++-kompatibel, blanker Kupfer, Biegeradius 25 mm, Ultra Flex, bis zu 10 Gbps
Länge  5 m
Durchmesser  6 mm
Gewicht  161 g
Farbe  Lila, RAL 4005
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  WEEE, 3P, IEC 60332-1-2, IEC 60754-2, IEC 61034, ANSI/TIA-568-C.2, ISO 11801 Class Ea, UKCA, GHMT, EN50173 - bis zu 500 MHz
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -20 °C
Max. Betriebstemperatur  75 °C

GPSR

GPRS Hersteller  2direct GmbH
GPSR Anschrift  Langenstück 5, Schalksmühle, 58579, Deutschland
GPSR E-Mail  info@2direct.de

Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Violett
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
Kabel-Klasse
Ea
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
26/7
Frequenz
500 MHz
Feuerbeständig
Ja
Plug
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
221
€ 9,90*
ab € 3,71*
€ 5,28*
€ 6,78*
ab € 3,72*
€ 5,30*
€ 5,50*
ab € 3,13*
€ 5,30*
€ 7,90*
ab € 4,24*
€ 8,66*
Lager 102
80
€ 7,90*
ab € 6,89*
€ 9,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
2direct
C6A019S
€ 1,23*
Sonstiges
2direct
C6A049S
€ 2,51*
Sonstiges
LogiLink
C6A011S
€ 1,23*
Sonstiges
LogiLink
C6A012S
€ 1,23*
Sonstiges
LogiLink
C6A013S
€ 1,24*
Sonstiges
LogiLink
C6A014S
€ 1,26*
Sonstiges
LogiLink
C6A015S
€ 1,23*
Sonstiges
LogiLink
C6A016S
€ 1,24*
Sonstiges
LogiLink
C6A017S
€ 1,23*
Sonstiges
LogiLink
C6A021S
€ 1,48*
Sonstiges
LogiLink
C6A022S
€ 1,48*
Sonstiges
LogiLink
C6A023S
€ 1,47*
Sonstiges
LogiLink
C6A024S
€ 1,49*
Sonstiges
LogiLink
C6A025S
€ 1,48*
Sonstiges
LogiLink
C6A026S
€ 1,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.