Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink C6A123S Netzwerkkabel Schwarz 30 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink C6A123S Netzwerkkabel Schwarz 30 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink C6A123S Netzwerkkabel Schwarz 30 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink C6A123S Netzwerkkabel Schwarz 30 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink C6A123S Netzwerkkabel Schwarz 30 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     102-2464057-MU
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     C6A123S
EAN/GTIN:
     4052792056006
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Patchkabel Ultraflex, Cat.6A, S/FTP, schwarz, 30 m" von LogiLink Professional
Das zertifizierte LogiLink Cat.6A Patchkabel ist für Datenübertragungen bis zu 10 Gigabit Ethernet und Übertragungsfrequenzen bis zu 500 MHz ideal geeignet. Der Mantel ist halogenfrei und flammwidrig, die Kupferadern sind paarweise geschirmt, der Gesamtschirm besteht aus Kupfergeflecht. Die geschirmten RJ45 Stecker sind mit einem angespritzten, sehr schlanken Knickschutz sowie Rastnasenschutz versehen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Merkmale
Kabellänge
30 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Mantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
Kabel-Klasse
Ea
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
26/7
Frequenz
500 MHz
Feuerbeständig
Ja
Geformter Kabelschuh
Ja
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Plug
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Halogen
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Zertifizierung
ISO11801 Channel Class EA EN50173 & ANSI/TIA 568C.2 IEC 61034 IEC 60754-2 IEC 60332-1-2
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, patchkabel cat6a, patchkabel, netzwerkkabel, datenkabel, verbindungskabel, LAN-Kabel, ethernetkabel, kabel für netzwerke, netzwerkkonnektoren, routerkabel, netzleitung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 16,40*
€ 22,38*
6 Tage
62
€ 9,90*
ab € 16,89*
€ 22,39*
€ 5,50*
ab € 16,37*
€ 22,40*
€ 6,78*
ab € 18,54*
€ 24,72*
Lager 102
15
€ 4,95*
ab € 24,85*
€ 32,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
2direct
C6A019S
€ 1,25*
Sonstiges
2direct
C6A049S
€ 2,52*
Sonstiges
LogiLink
C6A011S
€ 1,25*
Sonstiges
LogiLink
C6A012S
€ 1,25*
Sonstiges
LogiLink
C6A013S
€ 1,25*
Sonstiges
LogiLink
C6A014S
€ 1,25*
Sonstiges
LogiLink
C6A015S
€ 1,25*
Sonstiges
LogiLink
C6A016S
€ 1,26*
Sonstiges
LogiLink
C6A017S
€ 1,25*
Sonstiges
LogiLink
C6A021S
€ 1,50*
Sonstiges
LogiLink
C6A022S
€ 1,50*
Sonstiges
LogiLink
C6A023S
€ 1,52*
Sonstiges
LogiLink
C6A024S
€ 1,50*
Sonstiges
LogiLink
C6A025S
€ 1,52*
Sonstiges
LogiLink
C6A026S
€ 1,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.