Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Professional - Patch-Kabel - RJ-45 (M) (C6A072S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-2464053-MU
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     C6A072S
EAN/GTIN:
     04052792055825
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7

Übersicht

Kurzinfo  LogiLink Professional - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 5 m - 6 mm - S/FTP -Cat.7 Rohkabel (Kabel) / CAT 6a (Anschlüsse) - halogenfrei, geformt, ohne Haken - Grau, RAL 7035
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  2direct
Hersteller Art. Nr.  C6A072S
EAN/UPC  4052792055825

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LogiLink Professional Patch-Kabel - 5 m - Grau, RAL 7035
Typ  Patch-Kabel -Cat.7 Rohkabel (Kabel) / CAT 6a (Anschlüsse)
Technologie  S/FTP
Abschirmungsmaterial  Kupfergeflecht
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Leistungsmerkmale  Halogenfrei, geformt, ohne Haken, schwer entflammbar, abgeschirmte Anschlüsse, PoE+ Ready, Zugentlastung, PoE++-kompatibel, bis zu 10 Gbps, Power over Ethernet (PoE), Kupferdrähte
Länge  5 m
Durchmesser  6 mm
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
Farbe  Grau, RAL 7035

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel -Cat.7 Rohkabel (Kabel) / CAT 6a (Anschlüsse)
Technologie  S/FTP
Abschirmungsmaterial  Kupfergeflecht
Kabelmantelmaterial  Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)  26/7
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Paare pro Kabel  4 Zweidrahtleitungen
Leistungsmerkmale  Halogenfrei, geformt, ohne Haken, schwer entflammbar, abgeschirmte Anschlüsse, PoE+ Ready, Zugentlastung, PoE++-kompatibel, bis zu 10 Gbps, Power over Ethernet (PoE), Kupferdrähte
Länge  5 m
Durchmesser  6 mm
Gewicht  162 g
Farbe  Grau, RAL 7035
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  RoHS, WEEE, 3P, IEC 60332-1-2, IEC 60754-2, IEC 61034, ISO 11801 Class Ea, UKCA, GHMT, ANSI/TIA/EIA-568.2-C, EN50173 - bis zu 500 MHz
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  20 cm
Transporttiefe  25 cm
Transporthöhe  3 cm
Transportgewicht  164 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -20 °C
Max. Betriebstemperatur  75 °C

GPSR

GPRS Hersteller  2direct GmbH
GPSR Anschrift  Langenstück 5, Schalksmühle, 58579, Deutschland
GPSR E-Mail  info@2direct.de

Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
Kabel-Klasse
Ea
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
26/7
Frequenz
500 MHz
Feuerbeständig
Ja
Plug
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
36
1
€ 9,90*
ab € 3,72*
€ 5,28*
1
€ 6,78*
ab € 3,73*
€ 5,29*
1
€ 5,50*
ab € 3,15*
€ 5,29*
1
€ 7,90*
ab € 4,26*
€ 8,63*
Lager 102
187
1
€ 7,90*
ab € 7,31*
€ 10,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
2direct
C6A019S
€ 1,25*
Sonstiges
2direct
C6A049S
€ 2,48*
Sonstiges
LogiLink
C6A011S
€ 1,22*
Sonstiges
LogiLink
C6A012S
€ 1,24*
Sonstiges
LogiLink
C6A013S
€ 1,24*
Sonstiges
LogiLink
C6A014S
€ 1,21*
Sonstiges
LogiLink
C6A015S
€ 1,21*
Sonstiges
LogiLink
C6A016S
€ 1,22*
Sonstiges
LogiLink
C6A017S
€ 1,21*
Sonstiges
LogiLink
C6A021S
€ 1,50*
Sonstiges
LogiLink
C6A022S
€ 1,45*
Sonstiges
LogiLink
C6A023S
€ 1,44*
Sonstiges
LogiLink
C6A024S
€ 1,46*
Sonstiges
LogiLink
C6A025S
€ 1,45*
Sonstiges
LogiLink
C6A026S
€ 1,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.