Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink C6A142S RJ45 CAT 6a S/FTP 50.00 m Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2464052-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     C6A142S
EAN/GTIN:
     4052792055887
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
LogiLink C6A142S RJ45 CAT 6a S/FTP 50.00 m Grau 1 St.

Patchkabel Ultraflex, Cat.6A, S/FTP, grau, 50 m

Cat.6A RJ45 geschirmte Stecker mit Cat.7 S/FTP Rohkabel
Flexibles und weiches Kabel mit kleinem Biegeradius
Geeignet für 10-Gigabit-Ethernet, PoE, PoE+, PoE++
Entspricht Cat.6A ISO11801 Channel Class EA
3P und GHMT geprüft und zertifiziert
4x2xAWG26/7 blanker Kupferdraht
Geringe Rauchentwicklung (IEC 61034)
Halogenfrei (IEC 60754-2)
Farbe: Grau, ähnlich RAL 7035

Das zertifizierte LogiLink Cat.6A Patchkabel ist für Datenübertragungen bis zu 10 Gigabit Ethernet und Übertragungsfrequenzen bis zu 500 MHz ideal geeignet. Der Mantel ist halogenfrei und flammwidrig, die Kupferadern sind paarweise geschirmt, der Gesamtschirm besteht aus Kupfergeflecht. Die geschirmten RJ45 Stecker sind mit einem angespritzten, sehr schlanken Knickschutz sowie Rastnasenschutz versehen.

Technische Daten:
AWG: 26/7 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 500 MHz · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 50.00 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Steckerausführung: gerade · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s,2500 MBit/s,10000 MBit/s

Lieferumfang:
1x Cat.6A Patchkabel

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
50.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Frequenz (max.):
500 MHz
Halogenfrei:
Ja
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Steckerausführung:
gerade
Übertragungsrate LAN:
100 MBit/s | 1000 MBit/s | 2500 MBit/s | 10000 MBit/s
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/FTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6a
AWG:
26/7
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
17
€ 9,90*
ab € 24,74*
€ 33,17*
€ 6,78*
ab € 26,81*
€ 35,64*
€ 5,50*
ab € 25,75*
€ 35,64*
€ 4,00*
ab € 30,55*
€ 41,44*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 41,19*
€ 54,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
C6A011S
€ 1,06*
Sonstiges
LogiLink
C6A012S
€ 1,06*
Sonstiges
LogiLink
C6A013S
€ 1,05*
Sonstiges
LogiLink
C6A014S
€ 1,04*
Sonstiges
LogiLink
C6A015S
€ 1,06*
Sonstiges
LogiLink
C6A016S
€ 1,05*
Sonstiges
LogiLink
C6A017S
€ 1,05*
Sonstiges
LogiLink
C6A019S
€ 1,04*
Sonstiges
LogiLink
C6A021S
€ 1,27*
Sonstiges
LogiLink
C6A022S
€ 1,26*
Sonstiges
LogiLink
C6A023S
€ 1,27*
Sonstiges
LogiLink
C6A024S
€ 1,26*
Sonstiges
LogiLink
C6A025S
€ 1,26*
Sonstiges
LogiLink
C6A026S
€ 1,26*
Sonstiges
LogiLink
C6A027S
€ 1,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.