Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 2661314 NH-Aufsteckgriff mit Stulpe 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2451542-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2661314
EAN/GTIN:
     4010886931264
Suchbegriffe:
Aufsteckgriff
aufsteckgriff
NH-Sicherungs-Aufsteckgriff mit Stulpe

Zum Betätigen von NH-Sicherungen Gr. 00 - 3
Zum Einsetzen und Wechseln von Niederspannungs-Hochleistungs-Sicherungen (NH-Sicherungseinsätze)
Kann auch für andere Vorrichtungen, die anstelle der Sicherungseinsätze verwendet werden, eingesetzt werden, z. B. Erdungs-und Kurzschließvorrichtungen, Blindsicherungselemente einsetzen oder herausnehmen
Mit Kontaktmessern nach DIN 43620 Teil 1 der Größen 00 - 3 für Nennspannung bis 600 V Wechselspannung

Technische Daten:
Ausführung (Sicherungszubehör): mit Stulpe · Ausführung (allgemein): isoliert · Herstellerfarbe: Rot · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: NH-Aufsteckgriff · Produktabmessung, Länge: 230 mm · Weitere technische Daten: Art der Schließung: überziehen
Detailausführung der Stulpe: handgelenklang
Netto-Gewicht: 0.46 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Länge:
230 mm
Ausführung (Sicherungszubehör):
mit Stulpe
Ausführung (allgemein):
isoliert
Produkt-Art:
NH-Aufsteckgriff
Weitere Suchbegriffe: 04010886931264, Gedore, 2661314, V 915
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 61,90*
€ 81,66*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,89*
€ 81,67*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 65,75*
€ 81,69*
4 Tage
102
€ 5,45*
ab € 66,12*
€ 82,23*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,67*
€ 95,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,18*
€ 113,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,06*
€ 109,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,96*
€ 105,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,61*
€ 101,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,25*
€ 101,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.