Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXTRON Modellbau X3271 Adelheid Pilotenpuppe 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2451132-BP
Hersteller:
     EXTRON Modellbau
Herst.-Nr.:
     X3271
EAN/GTIN:
     4056534053377
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
Pilotenpuppe ADELHEID

Handbemalte Pilotenpuppe aus leichtem Kunststoff.

Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: X3271 · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Pilotenpuppe · Produktabmessung, Höhe: 64 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Weitere technische Daten: Gewicht 50g

Lieferumfang:
Pilotenpuppe

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
64 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Marke:
EXTRON Modellbau
Herst.-Teilenr.:
X3271
Produkt-Art:
Pilotenpuppe
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Flugmodellbau sonstiges, einzelteile flugmodellbau sonstiges, EXTRON Modellbau, X3271, Adelheid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.