Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Falthintergrund 2in1, Grün/Blau, 150 x 200 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-2451077-MU
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00021570
EAN/GTIN:
     4007249215703
Suchbegriffe:
Fotostudio Hintergrund
- Falthintergrund 2in1 Greenscreen/Bluescreen aus hochwertiger Baumwolle für professionelle Aufnahmen- mobiler Falthintergrund für Streaming, Gaming und Videokonferenzen im Büro, Homeoffice und Freizeitbereich - lässt sich sekundenschnell aufbauen - zweifarbiger Hintergrund (grüne Vorderseite/blaue Rückseite) ideal für Foto- und Videoaufnahmen zum Freistellen und zur digitalen Nachbearbeitung - mit Befestigungsschlaufen (1x kurze Seite/2x lange Seite) - Schlaufen für variantenreiches Anbringen: einfach an Haken, Ästen, Stangen, Zäunen befestigen oder mit Wäscheklammern fixieren - volle Flexibilität, völlig unkompliziert - der starke, vernähte Federring garantiert eine faltenfreie Hintergrundfläche und sorgt für ideale Spannqualität - durch den Federring ist der Hintergrund schnell auf ein Drittel seiner Größe faltbar und somit platzsparend zu transportieren (Durchmesser Transportgröße 65 cm) - inkl. Tragetasche Lieferumfang: - 1 Falthintergrund 2in1 - 1 Tragetasche
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
2163.64 g
Höhe:
65 cm
Länge:
65 cm
Breite:
6 cm
Breite x Länge:
1,5 x 2 m
Farbton:
Blau, Grün
Material:
Baumwolle
Farbe Hintergrundstoff:
Blau/Grün
Farbe:
Blau/Grün
Weitere Suchbegriffe: Bild, Foto, Studio, Hintergrund, Dekoration, Deko, Dekor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1104
€ 4,99*
ab € 27,73*
€ 37,83*
€ 5,95*
ab € 55,74*
€ 72,46*
€ 4,90*
ab € 62,48*
€ 80,98*
Lager 102
1104
€ 4,95*
ab € 66,23*
€ 92,35*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 73,22*
€ 94,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,35*
€ 109,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,26*
€ 97,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,78*
€ 93,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.