Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2451044-BP Herst.-Nr.: D1C92602 EAN/GTIN: 4003635926024 |
| |
|
|  |  |
 | Oehlbach HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker 2.00 m Petrolblau,Anthrazit D1C92602 8K UHD HDMI-Kabel
Oehlbach Flex Evolution UHD 8K HDMI Kabel 2m
Das Flex Evolution Ultra High-Speed HDMI® Kabel bietet atemberaubende Qualität in 8K bei 50/60 Hz oder 4K bei bis zu 120 Hz. Es besitzt einen eigens entwickelten eingetragenen Patentstecker mit integriertem Knickschutz. Dieser ermöglicht es durch seine Bauform und Materialbeschaffenheit einen optimalen Schutz des Kabels vor Kabelbruch bei gleichzeitiger Verkürzung des Steckergehäuses. Das Kabel ist PVC frei und verwendet ausschließlich TPE (thermoplastischer Gummi). Ein hochwertiger OFC-Leiter, dreifache Abschirmung und 24 Karat vergoldete Stecker sorgen für das perfekte Finish.
Technische Daten: Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Frequenz (max.): 60 Hz · Herstellerfarbe: Petrolblau,Anthrazit · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 8K UHD · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI High Speed · Kabellänge: 2.00 m · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 2.00 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Petrolblau | Anthrazit | Frequenz (max.): | 60 Hz | Kabel-Version: | HDMI High Speed | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Anschlüsse: | HDMI-A Stecker | Kabel-Besonderheiten: | 8K UHD | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | HDMI-A auf HDMI-A | Signalfluss: | Bidirektional (A↔B) | Anschluss-Typ: | HDMI | Auflösung Video optisch: | 3840 x 2160 Pixel | Abschirmung: | Geflechts- und Folienschirmung | Produkt-Art: | HDMI-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04003635926024, Oehlbach, D1C92602, Flex Evolution, bildschirmanschluss |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 38,93* | € 61,49* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 46,17* | € 61,50* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 56,26* | € 73,55* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|