Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH D1C92601 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Anthrazit, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OEHLBACH D1C92601 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Anthrazit, Blau
OEHLBACH D1C92601 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Anthrazit, Blau
Artikel-Nr.:
     102-2451043-MU
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     D1C92601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
13 x 20 x 11 mm
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Anthrazit, Blau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.1
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160, 7680 x 4320
Unterstützte Video-Modi
1080p
Dolby-Technologie
Dolby Vision
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
Datenübertragungsrate
48 Gbit/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Material Stecker-Gehäuse
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabeltyp
Rundkabel
Abschirmungsmaterial
Aluminium
Anzahl der Schutzschichten
3
Technische Details
Enthält nicht
PVC
Garantiezeit
30 Jahr(e)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 27,41*
€ 38,69*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 27,78*
€ 38,70*
8 Tage
20
€ 6,99*
ab € 46,36*
€ 61,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.